グリース :「ギア 2mm」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊無機物を増ちょう剤にモリブデンを高濃度に配合した高温用グリースです。 耐荷重性や焼き付き防止性にも優れています。 一般のグリースでは対応できない200℃付近の高温箇所に使用できます。 連続200℃、短時間ならば290℃の高温下で極圧に耐えます。
用途高温や高荷重下の軸受・摺動部・ギヤ・ビン・ヒンジなどに 乾燥炉・加熱炉・熱風送風機 製紙のドライヤーロール ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分鉱物油、無機物、二硫化モリブデン 引火点(℃)300以上 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)なし 外観灰黒色 粘度(at40℃mm2/s)400 流動点(℃)-15.0 増ちょう剤特殊無機物 基油鉱物油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)10.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.3 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性 増ちょう剤リチウム石鹸 トラスコ品番836-3283 使用温度範囲(℃)-20~130 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリLGグリース
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能リチウムグリースです。一般のグリースでは防止できない磨耗、焼付き防止をはじめ、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途電動機、送風機、ポンプなど各種機械の軸受、摺動部に。コンベアなど多数の軸受を有する設備の部品寿命・給脂間隔延長に 使用温度範囲(℃)-15~130 種別リチウム石けん基グリース 使用目的部品寿命・給脂間隔延長 引火点(℃)基油:200以上 滴点(℃)185 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)基油:99.3 流動点(℃)基油:-10.0 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度No.2 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 引火点(℃)200以上 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のリチウムグリースです。 精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに ちょう度No.2 商品タイプリチウムグリース 特性耐水性 トラスコ品番836-3284 淡褐色 使用温度範囲(℃)130 外観淡褐色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)99 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
4,698 税込5,168
当日出荷

高粘度油に特殊ポリマーと二硫化モリブデン、油性向上剤、極圧剤(EP剤)などを配合した高粘着、高付着のリチウムグリースです。
用途水のかかる軸受や開放ギヤに。海上作業船の巻上機、バケットピン。建機の足回り、ピン。発電所のトラベラースクリーンチェーン。製鉄所のロールネックベアリングなど。多湿で高荷重下の軸受、摺動部に 混和ちょう度310/340(25℃、60回) ちょう度No.1 種別リチウム石けん基グリース タイプカートリッジタイプ 使用温度範囲(℃)-15~150 引火点(℃)200以上 滴点(℃)195 外観灰黒色均一粘着グリース 粘度(at40℃mm2/s)700.9 流動点(℃)-10.0 増ちょう剤12ヒドロキシステアリン酸リチウム石けん 基油鉱油+合成油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)1.2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に 高温流出を嫌う部位に 給脂困難な箇所の軸受、摺動部に 家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 種別非石けん基グリース(無機系) 容量(kg)2.5 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)265/295 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 トラスコ品番123-1014 使用目的耐久グリース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度(25℃、60W/min)265/295 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 トラスコ品番123-0999 種別非石けん基グリース(無機系) 使用温度範囲(℃)-25~120 ちょう度No.2 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)0.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。滴点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1006 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)モリトングリースNo.1
モリスピードグリースのモリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候、耐久グリースです。振動が多かったり、偏荷重や衝撃荷重を受ける箇所に効果があります。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番123-1022 種別非石けん基グリース(無機系) ちょう度No.1 使用目的耐久グリース 引火点(℃)200以上 ちょう度(25℃、60W/min)310/340 滴点(℃)なし 外観灰黒色均一グリース 粘度(at40℃mm2/s)95 流動点(℃)-25.0 増ちょう剤ベントン 基油鉱油 固体潤滑剤他MoS2 離油度質量(%)2.7 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

モリブデンと極圧剤配合の高荷重、衝撃荷重用の耐久・耐候グリースです。 摩擦面の圧力が極度に高い箇所にご使用下さい。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に、高温流出を嫌う部位に、給脂困難な箇所の軸受、摺動部に、家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして ちょう度No.2 特性耐荷重性、耐久性、耐候性 トラスコ品番868-2276 使用温度範囲(℃)-25~120 使用目的耐久グリース 外観黒色 粘度(at40℃mm2/s)(基油)95 増ちょう剤ベントン 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷