2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工 動画あり
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆 使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性極圧性、消音、焼付防止
1缶(50mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。 使用温度範囲(℃)‐15~208 液色琥珀 主成分鉱油、防錆材、減摩材 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)