グリース :「蒸発缶」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.71mm 使用温度範囲(℃)-40~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.84 外観半透明白色 粘度(at40℃mm2/s)1050 基油ポリαオレフィン系 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)1370 離油度(%)100℃×24時間:2.5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.3 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)294/137
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30LPグリース
仕様増稠剤:リチウム石鹸、四球試験摩擦痕:0.5mm 使用温度範囲(℃)-45~150 滴点(℃)1a 密度(g/cm3)0.91 外観白色 粘度(at40℃mm2/s)90 基油ポリαオレフィン系 固体潤滑剤他PTFE+その他 危険等級その他のもの 融着荷重(N)(1500rpm/1min)3730 離油度(%)100℃×24時間:5 蒸発量(%)99℃×22時間:0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 稠度325 酸化安定度(kPa)20 低温トルク(mN・m)(-40℃起動/回転)108/51
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)