グリース :「金型用フッ素グリス」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色白
タイプフッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度280
ちょう度280
増ちょう剤PTFE
基油パーフロロポリエーテル
危険物の類別非危険物
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。
色透明
使用温度範囲(℃)-65~250
ちょう度No.2
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様NSF H1 認定取得
タイプNSF H1 認定取得
危険物の類別非危険物
特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
汎用二硫化モリブデン系グリース稠度#1。
高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途高荷重用のベアリングギアの潤滑
色黒
特性極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番124-0135
質量(kg)18
使用温度範囲(℃)-30~150
容器缶
使用目的潤滑
主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
稠度#1
1缶(16kg)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。