さらに商品を絞り込む
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
  • 耐摩耗性(4)
  • 耐樹脂性(4)
  • 色
    イエロー系(2)
  • 色
    ホワイト系(3)
  • フッ素グリース(1)
  • 潤滑(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

グリース :「PTFE 容器」の検索結果

特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50g デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース 50gデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
フルオロシリコーン系グリースです。 耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。 使用温度範囲が広いです。 高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789アズワン品番67-5545-91危険物の類別非危険物
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-663グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
179,800税込197,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-50~130容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-662Yグリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
199,800税込219,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18使用温度範囲(℃)-45~150容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度#1
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-661(W)グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
219,800税込241,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル樹脂・ゴム部品用(非拡散)PG-641グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
169,800税込186,780
1缶(16kg)
9日以内出荷
ポリαオレフィン系黄色グリースです。 耐プラスチック性、耐磨耗性あります。 滲み出しが少ないです。 広い使用温度範囲です。 非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないです。
用途音響機器、精密機器、光学機器の潤滑、プラスチック部品の潤滑特性耐プラスチック性、耐磨耗性質量(kg)18容器使用目的潤滑主成分ポリαオレフィン油+リチウム石けん+PTFE他危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フッソ・導電性HP-800グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルフッソ・導電性HP-800グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
1,398,000税込1,537,800
1箱(500g×10缶)
12日以内出荷
特殊用途グリースです。
用途特殊環境用フッ素グリーストラスコ品番124-0122質量(g)540容器使用目的フッ素グリース主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+その他危険物の類別非危険物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら