グリース :「ちょう度3グリス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。
ちょう度No.3
色淡褐色
トラスコ品番473-6427
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-50~150
容量(g)392
主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤
危険物の類別非危険物
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。
特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)
継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ缶入り
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
トラスコ品番381-6334
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。