グリース用注入器 :「グリース自動給油器」の検索結果
市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂
付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク
適合グリスちょう度:#0~#2
トラスコ品番137-9050
幅(mm)314
高さ(mm)785
品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ
最高吐出圧(MPa)55
使用空気圧力(MPa)0.3~1.0
ホース長さ(m)2、耐圧:2
空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0
最大吐出圧力(MPa)55
空気消費量(NL/min)165
吐出量(mL/min)540 g/min
最大吐出量(g/min)540
危険物の類別非危険物
直径(mm)314
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。