絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(94)
  • エスコ(86)
  • ヤマダコーポレーション(54)
  • ザーレン(40)
  • シマテック(30)
  • PERMA(23)
  • KTC(17)
  • エーゼット(13)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • パルサールブ(11)
  • JTC(8)
  • PRESSOL(6)
  • KWK(5)
  • リンカーン(5)
  • 尾崎亀商店(5)
  • 正和(4)
  • THK(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
油槽径(Φmm)
  • 35.7(1)
  • 38.2(1)
  • 60.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンハンドグリースガン SK11ワンハンドグリースガンSK11(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリース用フレキシブルホース SK11グリース用フレキシブルホースSK11(6件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。
用途グリースガン用ノズル。材質材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約520容量(mL)カートリッジ400、手詰め600質量(g)1280油槽径(Φmm)60.2最大吐出圧力(MPa)44.5最大圧力(MPa)44.5充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリース用ニードルノズル SK11グリース用ニードルノズルSK11(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。
用途グリースガン用ノズル。材質長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル SK11グリース用ストレートノズルSK11(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。
用途グリースガン用ノズル。材質接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
グリース用アングルノズル SK11グリース用アングルノズルSK11
589税込648
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。
用途グリースガン用ノズル。全長(mm)約175材質(本体)危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン SK11ハンドグリースガンSK11(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
手詰め・カセット兼用タイプのグリースガンです。狭い場所にも注油しやすいアングルノズル付きです。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。接続口径PT1/8全長(mm)約246容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)540油槽径(Φmm)38.2最大吐出圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル SK11グリース用ストレートノズルSK11
559税込615
1個
当日出荷
ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。
用途グリースガン用ノズル。材質長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
グリース用注入器