絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(62)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- TRUSCO(228)
- エスコ(181)
- AZ(エーゼット)(121)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107)
- 信越化学工業(83)
- NOKクリューバー(62)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(61)
- マークテック(61)
- フルプラ(57)
- ヤマダコーポレーション(56)
- BOLL(54)
- 呉工業(クレ)(51)
- オーデック(46)
- ザーレン(40)
- 協同油脂(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](38)
- ダリヤ(マルハチ産業)(36)
- 旭エンジニアリング(35)
- ブランドをもっと見る

ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
グリース用フレキシブルホース
SK11(6件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
オイルストーン専用油
SK11(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100mL)当日出荷オイルストーン潤滑油用途オイルストーン(油砥石)を効率良く使う為に潤滑油として使用します。成分鉱物油100%容量(mL)100質量(g)120適合範囲オイルストーン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×145粘度ISO10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ミニシャーシグリース
SK11(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途自動車や農機具等の潤滑、防錆。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-10~60使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
グリース用ニードルノズル
SK11(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
充填式ECOスプレー缶
SK11(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。用途スプレー缶。材質アルミニウム容量(mL)600容量(L)0.6使用圧力(MPa)0.34~0.64耐圧(MPa)0.98適合チャック米式バルブ危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル
SK11(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。用途グリースガン用ノズル。材質鉄接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
カセットリチウムグリス
SK11¥1,598税込¥1,7581本(400g)当日出荷使用温度範囲が広く、すぐれた潤滑性を発揮します。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途農機具、刈払機、自動車、産業機械などのギア、ベアリング、回転部分の潤滑。色淡褐色最高回転数(min-1[r.p.m])3600使用温度範囲(℃)-20~+135ちょう度2使用目的潤滑増ちょう剤リチウム石鹸基油鉱物油危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性、潤滑性商品タイプリチウムグリース
グリース用アングルノズル
SK11¥649税込¥7141個当日出荷ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。用途グリースガン用ノズル。全長(mm)約175材質(本体)鉄危険物の類別非危険物
カセットシャーシグリス
SK11¥1,298税込¥1,4281本当日出荷シャーシに最適な強い粘力があります。耐水性、付着性に優れています。自動車のシャーシ、建設機械、農機具、産業機械、ワイヤーなどの潤滑、サビ止めに最適です。用途農機具や建設機械等の潤滑・防錆。使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度2使用目的潤滑、防錆危険物の類別非危険物特性耐水性、付着性
グリース用ストレートノズル
SK11¥619税込¥6811個当日出荷ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
空気工具専用油
SK11¥849税込¥9341本当日出荷エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。用途エアーツールメンテナンスオイル。材質石油系炭化水素油内容量(mL)100危険物の類別非危険物
ミニリチュームグリース
SK11(2件のレビュー)¥759税込¥8351本(80g)当日出荷使用温度範囲が広く潤滑性が抜群です。耐水性、耐熱性に優れています。ギア、ベアリング、回転部分、自動車等のバッテリーターミナル、ドアヒンジやワイヤーに最適です。用途機械のギアなど、高速回転部分等の潤滑。適合機種SK11グリースガン(HG-100K・HG120)使用温度範囲(℃)-20~135使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性耐水性、耐熱性商品タイプリチウムグリース
カセットモリブデングリス
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷モリブデン配合の高温に優れたタイプです。耐水、耐熱、耐荷重性に優れています。長期保存が可能です。用途給油間隔の延長、ならし運転、キシミ音防止。最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-10~130ちょう度2使用目的ならし運転、キシミ音防止、給油間隔の延長危険物の類別非危険物