30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 危険物の類別非危険物 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370
1個(120mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-10~200 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合SL00(空容器) 材質ニッケルメッキされた真鍮 接続口径G1/4 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用クランプ シマテック CADデータあり
寸法A(mm)50 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用丸型ブラシ シマテック CADデータあり
適合SL14 寸法L(mm)45 寸法A(Φmm)25 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 取付サポート シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続) 滴点(℃)160 グリース記号SF02 石鹸基Li NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ  空容器 シマテック 動画あり
空き容器にユーザー仕様のグリス・オイルを充填して使用することが可能です。 ガス圧で自動グリス給油可能。 グリスの残量が見える。360°取付け方向制限なし。 簡単・正確な給油期間設定。環境配慮設計(リサイクル容器使用)。
危険物の類別非危険物
1個(60mL)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シマルーベ用 取付ブラケット シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シマテッククランプ固定用マグネット
エコ商品
クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 90°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)90 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 45°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)45 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用角型ブラシ シマテック CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1010 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

ST230.5000 専用バッテリーパック シマテック 動画あり
シマテック専用バッテリーパック
エコ商品
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1000 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 サイズΦ8/6 ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

シマルーベ用 保護カバー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 危険物の類別非危険物
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテック CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)