インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1010
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1000
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。