8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/WA2
RoHS
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ トラスコ品番578-9687 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2
RoHS
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ トラスコ品番578-9686 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,798 税込5,278
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2
RoHS
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途低回転数および高荷重 トラスコ品番578-9674 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/WA2
RoHS
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプ トラスコ品番578-9671 幅(mm)50 高さ(mm)81 タイプガス式 品名LGWA 2。高荷重・極圧・広温度範囲用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量60cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,498 税込4,948
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HB2
RoHS
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途 トラスコ品番578-9685 幅(mm)50 高さ(mm)121 タイプガス式 品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量125cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,798 税込5,278
翌日出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2
RoHS
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプ トラスコ品番578-9669 幅(mm)50 高さ(mm)81 タイプガス式 品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース 電源電圧内蔵電池 ちょう度2 保護等級IP 68 取付ねじR 1/4 グリス容量60cc 給油サイクル:常時稼働 最大圧力(MPa)0.5 (起動時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1 グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
4,498 税込4,948
翌日出荷

LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル) 仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年 長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500 接続口径R1/4 質量(g)約200(潤滑剤含む) 使用温度範囲(℃)-30~140 接続ねじR1/4 ちょう度2 保護等級IP68 定格使用時間1~12ヶ月 防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa 最大圧力(bar)5(起動時) 駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 保管温度(℃)20 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(125mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68
RoHS
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン 仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択 トラスコ品番565-8031 幅(mm)71 高さ(mm)237 タイプ電動式 品名LHMT 68。中温用チェーンオイル 電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC) 常用圧力(MPa)0.3 保護等級IP 65 取付ねじG 1/4 最大圧力(MPa)0.3 危険物の類別非危険物 使用オイル量(cc)250 RoHS指令(10物質対応)対応 給油箇所1
1台(1本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷