グリース用注入器 :「エアダクト ホース」の検索結果
関連キーワード
エアーを接続し、レバーを引くことでグリースが連続吐出します。チェーン付きで、グリースはジャバラと手詰めの両方が使える2WAYタイプです。
用途農機具・機械・自動車のグリース塗布。
仕様チャッキング付曲げノズル170mm付、ジャバラカードリッジ400g
その他【手詰め】600g
材質鉄
質量(g)1700
使用圧力(MPa)0.4~1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×470
推奨エアー圧(MPa)0.6
最大圧力(MPa)40
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。