グリース用注入器 :「ウニ」の検索結果
グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
手動式グリースガン専用。
大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
仕様90°カプラー
適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能
エスコ品番EA991CN-103
寸法(mm)78×30
危険物の類別非危険物
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-113
長さ(mm)【ニードル】40
全長(mm)73
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7
先端径(mm)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用
エスコ品番EA991BC-16
全長(mm)41
危険物の類別非危険物
ねじサイズM10×1
1個
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用
エスコ品番EA991CY-22
材質スチール
寸法(mm)85×18×51(H)
対辺(mm)【グリースニップル】10・11
危険物の類別非危険物
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A
アズワン品番65-2314-30
危険物の類別非危険物
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
適合オイルSAE90まで
エスコ品番EA991GC-10
寸法(mm)Φ70×280
容量(mL)500
質量(g)680
接続ねじ1/4”
ノズルΦ13×360mm
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
当日出荷
1個
¥7,410
税込¥8,151
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用
エスコ品番EA991C-111
接続G1/8”
適合品番EA991CJ、CE-2
ホース長さ(mm)300
危険物の類別非危険物
1個
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース。
適合【グリースガン】EA166DN-10A、旧EA166DN-20用
エスコ品番EA166DN-750
全長(mm)750
危険物の類別非危険物
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-101
質量(g)41
タイプ標準
危険物の類別非危険物
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA991C-150
接続ねじM10×P1.0
ホース長さ(mm)150
危険物の類別非危険物
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
手動式グリースガン専用。
接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。
360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-104
危険物の類別非危険物
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番EA991CN-450
全長(mm)450
質量(g)約95
使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別非危険物
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用
エスコ品番EA991C-113
接続G1/8”
適合品番EA991CJ、CE-2
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-101
形状ストレート
全長(mm)115
質量(g)25
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックあり
エスコ品番EA991CF-106
形状フレキシブル
全長(mm)337
質量(g)140
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥3,010
税込¥3,311
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。
45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用
エスコ品番EA991CY-21
材質スチール
寸法(mm)68×15×45(H)
対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0
危険物の類別非危険物
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20
エスコ品番EA991CN-102
タイプ耐漏構造強力型
危険物の類別非危険物
1個
¥2,520
税込¥2,772
当日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1個
¥8,710
税込¥9,581
翌日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4
タイプフレキシブルホース・プロハード
標準付属ノズル450mmフレキシブルホース
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに
適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)
エスコ品番EA991CN-112
長さ(mm)【ニードル】100
全長(mm)175
タイプロングニードル
内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2
先端径(mm)6.2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル
仕様チャックなし
エスコ品番EA991CF-102
形状ストレート
全長(mm)180
質量(g)50
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-101
全長(mm)560
接続かみ込み式カプラー
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥5,890
税込¥6,479
欠品中
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています
手動式
20L(16kg)缶に直接セットできます。
グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。
LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
仕様●EA991CA用 グリスポンプボディー
アズワン品番67-2997-87
危険物の類別非危険物
1個
¥5,310
税込¥5,841
4日以内出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mL
アズワン品番65-9340-96
危険物の類別非危険物
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単
アズワン品番65-9340-98
危険物の類別非危険物
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
材質ナイロン
長さ(m)1
ホース径(Φmm)6.7
アズワン品番64-7988-83
危険物の類別非危険物
1本
¥590
税込¥649
8日以内出荷
スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番65-2314-33
危険物の類別非危険物
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。