グリース用注入器 :「手動式ガン」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ) 全長(mm)150 ノズル13° 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
245 税込270
翌日出荷

六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
410 税込451
翌日出荷

手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番EA991CN-104 危険物の類別非危険物
1個
6,110 税込6,721
当日出荷

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付 使用圧力207barまで ノズル直径(mm)17 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート 材質スチール 全長(mm)330 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×1
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています 手動式 20L(16kg)缶に直接セットできます。 グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。 LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用 材質スチール 危険物の類別非危険物
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬) 仕様手動式、タンク・増圧式ガン付 エスコ品番EA991CG-3 材質スチール 質量(kg)4.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450 容量(kg)5 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 吐出量(mL)(最大)3 危険物の類別非危険物
1個
82,400 税込90,640
翌日出荷

仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2 寸法(mm)Φ350×670(H) 質量(kg)4.4 最大吐出量30ml 危険物の類別非危険物
1個
30,000 税込33,000
当日出荷