素早いグリース注入ができます。グリース漏れ防止機構付です。グリース充填方法は、カートリッジと手詰めの2wayです。
用途自動車・機械・農機具のメンテナンスに。
セット内容エアプラグ、フレキシブルナイロンノズル230mm
容量(mL)手詰め600、カートリッジ400
使用圧力(MPa)推奨:0.40-0.60
先端径取付:Rc1/8
最高使用圧力(MPa)0.98
空気消費量(L/min)1.1
寸法(Φ×mm)油筒:60×290
最大吐出圧力(MPa)25
プラグ取付径:Rc1/4
適合グリースちょう度1-2号
危険物の類別非危険物
適合ニップルA型、B型、C型
グリース取付口径:9/16-12UNC
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。