グリース用注入器 :「自転車用グリス」の検索結果
関連キーワード
片手で簡単に使用でき作業性に優れます。ノズル径は「0.7、1.0、1.4mm」がセットになっており、ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができ便利です。
用途エアツール、バイク、自転車、その他細かい箇所へのグリスアップに。
仕様適合グリスちょう度:No.2
付属品ノズル:0.7、1.0、1.4径
トラスコ品番660-0399
材質スチール、アルミニウム
全長(mm)160
油槽径(Φmm)38
吐出量1回:0.3(cc)
ノズル長(mm)10
最大圧力(MPa)6.89
容量(cc)85
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。