グリース用注入器 :「パーマ給油器」の検索結果
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間1~12カ月 12段階
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL
幅(mm)75
質量(kg)1.28
高さ(mm)175
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.6
グリス容量120g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間タイムモード
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA
幅(mm)54
高さ(mm)132
ちょう度NLGI 2
最大吐出圧力(MPa)0.5
グリス容量125g
危険物の類別非危険物
グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)
材質容器:プラスチック
保護等級IP65
最大吐出圧力(MPa)0.5
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)165×71
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシにねじ込んで使用します。
危険物の類別非危険物
パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g)250
幅(mm)70
最大吐出圧力(MPa)0.4
使用温度(℃)0~40
材質スチール
危険物の類別非危険物
設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上真鍮
危険物の類別非危険物
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間
材質容器:プラスチック
最大吐出圧力(MPa)0.4
グリス容量120g
寸法(高さH×幅W)(mm)111×67
危険物の類別非危険物
1個(120g)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パーマフューチャーは、パーマクラシックのプラスチック版といえるガス発生式自動給油器です。駆動原理はクラシックと同じで、筐体をプラスチックに変えてもその堅牢性や信頼性を損なわないよう設計されています。パーマフューチャーには、クラシック同様、潤滑剤の内容量は120cc一定で、吐出期間によって1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されており、給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。半透明のため目視で潤滑剤の残量の確認が可能です。腐食雰囲気、サニタリーに対応しています。
質量(g)250
幅(mm)70
最大吐出圧力(MPa)0.4
使用温度(℃)0~40
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。