一口給脂器ジュンペットKWK翌々日出荷
配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます。
給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です。
運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です。
マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます。
グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です。
用途高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに仕様【給油サイクル】1.2.4.8時間、【グリス吐出期間】170~1200回、【給脂回数】170~1200回トラスコ品番160-9302幅(mm)Φ104質量(kg)0.9高さ(mm)149電源DC4.5V単3乾電池×3本(別売)吐出圧力(MPa)2.94グリス容量60g危険物の類別非危険物吐出量(cm3)0.05~0.35