ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK30日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
キャリーヤマダコーポレーション税込¥19,778¥17,980
ホワイトガソリンENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥10,998¥9,998
新サンエスK1サンエスエンジニアリング税込¥988¥898