絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(150)
  • ヤマダコーポレーション(44)
  • ザーレン(32)
  • シマテック(22)
  • PERMA(21)
  • KTC(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • エーゼット(11)
  • パルサールブ(10)
  • SK11(8)
  • PRESSOL(6)
  • KWK(4)
  • 正和(4)
  • THK(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • サモア(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • イチネンTASCO(2)
油槽径(Φmm)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(1)
  • 45(1)
  • 47.5(1)
  • 48(1)
  • 56.4(3)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60.5(2)
  • 62.6(3)
  • 63(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガン用ホース TRUSCOグリスガン用ホースTRUSCO(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物
ピンタイプ(グリスニップル) TRUSCOピンタイプ(グリスニップル)TRUSCO
619税込681
1セット(3個)ほか
当日出荷
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCOグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズルノズル長(mm)115接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
ミニグリスガン(カートリッジグリス専用) TRUSCOミニグリスガン(カートリッジグリス専用)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793全長(mm)180容量(mL)80質量(g)138吐出量(1回)0.54ccノズル長(mm)80最大圧力(MPa)6.89適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
ストレートロングノズル TRUSCOストレートロングノズルTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
ボタンヘッド(グリスニップル) TRUSCOボタンヘッド(グリスニップル)TRUSCO
529税込582
1セット(2個)ほか
当日出荷
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
グリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(片手・両手兼用手詰めタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
ニードル型グリスガン用ノズル TRUSCOニードル型グリスガン用ノズルTRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
フレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用) TRUSCOフレキシブルエアー式グリスガン(カートリッジ専用)TRUSCO(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
グリスガン TRUSCOグリスガンTRUSCO
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
カートリッジグリス・手詰め兼用です
トラスコ品番445-5797危険物の類別非危険物
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
729税込802
1セット(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
L型グリスニップル用変換継手 TRUSCOL型グリスニップル用変換継手TRUSCO
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリブリケーター 20L TRUSCOハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
グリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CC TRUSCOグリスガン (スケルトンタイプ)直入れ容量500CCTRUSCO
9,298税込10,228
1丁
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可トラスコ品番445-4863全長(mm)350質量(kg)1.36容量(mL)500油槽径(Φmm)59ノズル長(mm)1601回の吐出量(mL)1.2最大圧力(MPa)47危険物の類別非危険物最大容量(mL)【直入れ】500
グリスガン(高吐出量手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(高吐出量手詰めタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0ノズル長(mm)170油槽径(Φmm)56.4最大容量(mL)(直入れ)500全長(mm)387最大圧力(MPa)30質量(kg)1.4付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3061接続ねじRc1/8適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
オートグリスカップ TRUSCOオートグリスカップTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.21回の吐出量(mL)0.7~0.8ノズル長(mm)160油槽径(Φmm)47.5容量(mL)150全長(mm)360最大圧力(MPa)19.8質量(kg)0.9トラスコ品番112-5176材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8危険物の類別非危険物
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCOエア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツTRUSCO
139税込153
1セットほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
グリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ) TRUSCOグリスガン(省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8ノズル長(mm)250最大容量(mL)(直入れ)600全長(mm)365最大圧力(MPa)54質量(kg)1.4付属品ストレートノズルトラスコ品番416-3052接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)60.5グリス容量420mL適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物
標準型ストレートノズル115 TRUSCO標準型ストレートノズル115TRUSCO
799税込879
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311全長(mm)115質量(g)24危険物の類別非危険物
ピストルタイプレバーガンセット TRUSCOピストルタイプレバーガンセットTRUSCO
7,898税込8,688
1セット
当日出荷
グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル全長(mm)254質量(g)720ノズル長(mm)114容量(cm3)120最大圧力(MPa)19.6材質スチール仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8トラスコ品番112-5184危険物の類別非危険物
グリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用) TRUSCOグリスガン用ホース・ばね付き(ハイドロリックニップル用)TRUSCO
3,898税込4,288
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用TRUSCO
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCOグリスガン TAG508N用 ガスケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
グリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ) TRUSCOグリスガン(高圧/高吐量両用手詰めタイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズルトラスコ品番416-3044全長(mm)401質量(kg)1.9接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2最大圧力(MPa)67適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
高圧グリスガンPH120用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH120用 プランジャーTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7430質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH400用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH400用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7600質量(g)2危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャーTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7472質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7499質量(g)8危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7481質量(g)13危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH120用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH120用 プランジャーガスケットTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7448質量(g)2危険物の類別非危険物
ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCOハンドルブリケーター用パーツTRUSCO
4,698税込5,168
1組ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 8L TRUSCOハンドリブリケーター 8LTRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物
G-60N用強力バネ(金) TRUSCOG-60N用強力バネ(金)TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225質量(g)26危険物の類別非危険物
G-30N用弱力バネ (銀) TRUSCOG-30N用弱力バネ (銀)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6209摘要G-30N用弱力バネ(シルバー)質量(g)10危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル170 TRUSCOハイドロチャックノズル170TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170質量(g)58トラスコ品番112-5303危険物の類別非危険物
カウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみ TRUSCOカウンタ付きグリスガン(カートリッジグリス専用)用カウンタ取付金具のみTRUSCO
779税込857
1式
当日出荷
グリスガンCG400にカウンタTKS3を取り付けるための金具です。カウンタを見るだけで何プッシュしたかわかるため便利です。
トラスコ品番261-7865アズワン品番65-2053-46危険物の類別非危険物
エアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイント TRUSCOエアルブリケーターFTR-65G用 ニップルジョイントTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番246-3233アズワン品番65-2005-98危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン(カートリッジ・手詰め兼用) カートリッジ・手詰め兼用TRUSCO
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 筒が透明のため、残量チェックも便利です。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4110セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-11容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600危険物の類別非危険物
グリース用注入器