さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
危険物の類別非危険物
グリス直入れタイプです。
ノズル長(mm)160
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
適合グリースちょう度No.2
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス・手詰め兼用です。
付属品ストレートノズル
ノズル長(mm)115
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-1C
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式エアー式
仕様R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番328-5758
全長(mm)416
質量(kg)1.9
容量(mL)400
形式エア式
油槽径(Φmm)62.6
使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
適合グリースちょう度No.0、No.1
危険物の類別非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番799-2793
全長(mm)180
容量(mL)80
質量(g)138
吐出量(1回)0.54cc
ノズル長(mm)80
最大圧力(MPa)6.89
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ
危険物の類別非危険物
適合ホースヤマダ SPK-2C
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番416-3079
全長(mm)387
質量(kg)1.8
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)0.5
最大圧力(MPa)54
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高吐出量手詰めタイプです。
1回の吐出量(mL)2.0
ノズル長(mm)170
油槽径(Φmm)56.4
最大容量(mL)(直入れ)500
全長(mm)387
最大圧力(MPa)30
質量(kg)1.4
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3061
接続ねじRc1/8
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
仕様【手詰めグリス使用可否】可
トラスコ品番445-4863
全長(mm)350
質量(kg)1.36
容量(mL)500
油槽径(Φmm)59
ノズル長(mm)160
1回の吐出量(mL)1.2
最大圧力(MPa)47
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)【直入れ】500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。
危険物の類別非危険物
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)12.8
容量(L)20(16kg缶)
吐出圧力(MPa)24.5
吐出量(mL/ストローク)4
ホース長さ(mm)1800
適合グリースちょう度#0・#1
危険物の類別非危険物
狭い場所で配管を曲げる際に継手や余分なスペースが不要になります。
用途狭いスペースでの作業に。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
省力カートリッジグリス・手詰め兼用タイプです。
1回の吐出量(mL)0.8
ノズル長(mm)250
最大容量(mL)(直入れ)600
全長(mm)365
最大圧力(MPa)54
質量(kg)1.4
付属品ストレートノズル
トラスコ品番416-3052
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)60.5
グリス容量420mL
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
1丁
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4108
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-10
容量(cc)400
危険物の類別非危険物
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル
全長(mm)254
質量(g)720
ノズル長(mm)114
容量(cm3)120
最大圧力(MPa)19.6
材質スチール
仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8
トラスコ品番112-5184
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
カウンタ付きで何回プッシュしたかわかるため便利です。グリスはカートリッジ専用です。
用途グリスの充填に。
仕様カートリッジグリス専用
付属品カウンタTKS3×1個、取付金具MFTKS3×1個
トラスコ品番261-7866
全長(mm)378
容量(mL)420
容量【カートリッジグリス】420cc
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)62.6
ノズル長(mm)240
1回の吐出量(mL)0.8~0.9
最大圧力(MPa)29.4
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.2
1回の吐出量(mL)0.7~0.8
ノズル長(mm)160
油槽径(Φmm)47.5
容量(mL)150
全長(mm)360
最大圧力(MPa)19.8
質量(kg)0.9
トラスコ品番112-5176
材質/仕上スチール
ノズル接続径Rc1/8
危険物の類別非危険物
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
トラスコ品番164-2758
適合本体FTR-65G専用ガン
質量(g)960
吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311
全長(mm)115
質量(g)24
危険物の類別非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
エア専用です。
ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。
筒が透明のため、残量チェックも便利です。
ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
カートリッジと手詰め兼用です。
用途機械のグリスアップ。
トラスコ品番207-4110
セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C
全長(mm)416
質量(kg)1.9
動作方式エア式
油槽径(Φmm)62.6
吐出量(mL/min)210
最大圧力(MPa)24
アズワン品番64-8713-11
容量(cc)カートリッジ:400/手詰め:600
危険物の類別非危険物
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高圧/高吐量両用手詰めタイプです。
付属品チャック式ノズル
トラスコ品番416-3044
全長(mm)401
質量(kg)1.9
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)56.4
ノズル長(mm)170
1回の吐出量(mL)(高圧力)0.3、(高吐出力)2
最大圧力(MPa)67
適合グリースちょう度No.1、No.2
危険物の類別非危険物
最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)6.1
容量(L)8
吐出量4(cc/cycle)
吐出圧力(MPa)9.8
ホース長さ(mm)1820
危険物の類別非危険物
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170
質量(g)58
トラスコ品番112-5303
危険物の類別非危険物
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1
2
3
次へ
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。