10ページ目: グリース用注入器

グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
607件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入プラグ用インジェクションホース 尾崎亀商店注入プラグ用インジェクションホース尾崎亀商店
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションホースはホースタイプになります。
危険物の類別非危険物
注入プラグ用インジェクションノズル 尾崎亀商店注入プラグ用インジェクションノズル尾崎亀商店
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
注入プラグ(パッカー)用の注入器具です。 グリスガンと直接接続して粘度の低い樹脂もきっちり注入可能です。 注入プラグ用インジェクションノズルはノズルタイプになります。
危険物の類別非危険物
コードレス、ハンディーエアーチャージャー インガソール・ランドコードレス、ハンディーエアーチャージャーインガソール・ランド
65,980税込72,578
1セット
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
高圧ゴムホース 両端金具付 住友理工高圧ゴムホース 両端金具付住友理工
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
建設機械・産業車両を始め、様々な産業用油圧機器にご使用いただける高圧ホースです。
内径(mm)6.3外径(mm)14最高使用圧力(MPa)28金具管用平行おねじねじサイズG1/4適合流体一般鉱物系作動油危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物
グリースポンプ用プッシュ式アダプター エスコグリースポンプ用プッシュ式アダプターエスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
ワンタッチ式
仕様●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-34危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
スライド式スリーブ付
仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2~-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-33危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル) エスコグリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
クイックコネクトカプラー付 グリースポンプ用 フレキシブル
仕様●全長:305mm●先端径:1.5mm●適用グリースポンプ:EA991CN-2~6、-10(かみこみ式カプラータイプ)アズワン品番65-2314-31危険物の類別非危険物
ドラム用グリースポンプ ザーレンドラム用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
ペール缶用グリースポンプ ザーレンペール缶用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
オイルマスターロング ザーレンオイルマスターロングザーレン
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
16kg缶 グリース充填ポンプ エスコ16kg缶 グリース充填ポンプエスコ
28,900税込31,790
1個
当日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2寸法(mm)Φ350×670(H)質量(kg)4.4最大吐出量30ml危険物の類別非危険物
NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ) エスコNPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番64-7988-96危険物の類別非危険物
デジタル液体流量計 エスコデジタル液体流量計エスコ
32,400税込35,640
1個
予約販売
数値が読みやすい大型LCDディスプレイ
アズワン品番64-7988-79危険物の類別非危険物
1/8"NPT/103.4MPa グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT/103.4MPa グリースポンプ用カプラーエスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-76危険物の類別非危険物
1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整) エスコ1/2" BSP 手動ガンノズル(流量調整)エスコ
60,000税込66,000
1個
8日以内出荷
流量調整付 レバー操作で吐出量をコントロールできます。 エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。全長(mm)582使用電池単4電池×2本(付属)危険物の類別非危険物
400ml グリースポンプ エスコ400ml グリースポンプエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
握りやすいグリップ
アズワン品番64-7908-07危険物の類別非危険物
G3/4" /8m オイル用チャージホース エスコG3/4" /8m オイル用チャージホースエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-95危険物の類別非危険物
G3/4" /5m オイル用チャージホース エスコG3/4" /5m オイル用チャージホースエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-94危険物の類別非危険物
G3/4" /4m オイル用チャージホース エスコG3/4" /4m オイル用チャージホースエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-93危険物の類別非危険物
G3/4" /3m オイル用チャージホース エスコG3/4" /3m オイル用チャージホースエスコ
17,200税込18,920
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-92危険物の類別非危険物
G3/4" /2m オイル用チャージホース エスコG3/4" /2m オイル用チャージホースエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-91危険物の類別非危険物
G3/4" /1m オイル用チャージホース エスコG3/4" /1m オイル用チャージホースエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-90危険物の類別非危険物
G1/4" /5m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /5m グリース用チャージングホースエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-89危険物の類別非危険物
G1/4" /3m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /3m グリース用チャージングホースエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-88危険物の類別非危険物
G1/4" /2m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /2m グリース用チャージングホースエスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7818-87危険物の類別非危険物
G1/4" /1m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /1m グリース用チャージングホースエスコ
7,080税込7,788
1個
当日出荷
アズワン品番64-7818-86危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター エスコ1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
7,660税込8,426
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
450ml グリースガン エスコ450ml グリースガンエスコ
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
[EA991CE-11用] プレート(10枚) エスコ[EA991CE-11用] プレート(10枚)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
400ml グリースポンプ エスコ400ml グリースポンプエスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用TRUSCO
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
P3-01ポンプ本体 ザーレンP3-01ポンプ本体ザーレン
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
P3-01JL/JC/JA用ポンプ
質量(kg)3.2危険物の類別非危険物
パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMAパーマスターバリオモータードライブ式給油器PERMA
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
パーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器 PERMAパーマスターコントロール 外部電源モータードライブ式給油器PERMA
52,980税込58,278
1セット
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
トラスコ品番161-0887適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75質量(kg)1.28高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間タイムモード
パーマNOVA 温度センサー付自動給油器 PERMAパーマNOVA 温度センサー付自動給油器PERMA
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA幅(mm)54高さ(mm)132ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.5グリス容量125g危険物の類別非危険物
ペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式) KWKペール缶用グリスガン付ポンプ(電動式)KWK
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番160-9306質量(kg)16電源AC100Vちょう度#0~1(適応グリス)電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)15高圧ホース(m)5吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時)113/136(50/60Hz)危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 KWKカウンター付分配弁KWK
19,980税込21,978
1台
45日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物
グリース用注入器