絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(1)
油槽径(Φmm)
- 38.2
- 15(1)
- 32(1)
- 35.7(1)
- 35.8(2)
- 38(3)
- 38.1(2)
- 45(1)
- 47.5(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 56.4(3)
- 57(2)
- 59(1)
- 59.6(1)
- 60(2)
- 60.1(4)
- 60.5(8)
- 62.6(3)
- 63(3)
- 油槽径(Φmm)をもっと見る
グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。

グリースガン 自転車用
(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。用途ベアリング部へのグリス充填などに色青サイズ115×150油槽径(Φmm)38.2ノズル接続径PT1/8最大圧力(MPa(kg/cm2))約6.9危険物の類別非危険物接続径M15×2.5(グリス接続口)充填量(mL)100