14ページ目: グリース用注入器

グリス注入器とは、機械の軸の滑らかな回転と軸受けの摩擦を軽減するために使われるグリスを機械に給油するものです。狭い箇所でも的確に作業ができるレバータイプに人気が集まっています。グリスの吐出量をレバーで調整でき、グリスの充てんも簡単です。エア式のグリスガンは、グリスアップ箇所が広範囲にわたる場合や高所・狭い所での作業で効力を発揮。 360°回転するグリップ部により、あらゆる場所に使え、 連続して吐出できます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
607件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーマ用アダプター FYH(日本ピローブロック)パーマ用アダプターFYH(日本ピローブロック)
549税込604
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
K6ミニリューブ部品 ザーレンK6ミニリューブ部品ザーレン
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) TRUSCOエアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)TRUSCO
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
適合機種FTR-65G危険物の類別非危険物
ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCOハンドルブリケーター用パーツTRUSCO
4,698税込5,168
1組ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
電動式グリースルブリケータ ヤマダコーポレーション電動式グリースルブリケータヤマダコーポレーション
369,800税込406,780
1台
当日出荷
工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械等あらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。 取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。
適合(グリス調度)#00~#2までトラスコ品番166-0314質量(kg)13電源単相100V消費電力200W最大吐出圧力(MPa)28高さH×直径(mm×Φmm)600×390吐出量(mL/min)120危険物の類別非危険物
リマインダースプリング ザーレンリマインダースプリングザーレン
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(標準オイル) PERMAパーマフューチャー(標準オイル)PERMA(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(120mL)
4日以内出荷から7日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテックシマルーベ用 エレベーターブラシシマテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
適合SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付ブラケット シマテックシマルーベ用 取付ブラケットシマテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 保護カバー シマテックシマルーベ用 保護カバーシマテック
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付サポート シマテックシマルーベ用 取付サポートシマテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 延長アダプター シマテックシマルーベ用 延長アダプターシマテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテックシマルーベ用丸型ブラシ用クランプシマテック
959税込1,055
1個
7日以内出荷
寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
ルブリケーター用ガン TRUSCOルブリケーター用ガンTRUSCO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トラスコ品番164-2758適合本体FTR-65G専用ガン質量(g)960吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min危険物の類別非危険物
ハンドルブリケータ用ガン TRUSCOハンドルブリケータ用ガンTRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。ガンは1セットに1本付属しています。#0~#1までのグリスをご使用ください。
仕様ハイドロリックニップル専用トラスコ品番164-2766質量(g)285危険物の類別非危険物
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物
ハンドリブリケーター 8L TRUSCOハンドリブリケーター 8LTRUSCO
81,980税込90,178
1台
当日出荷
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物
G-30N用標準バネ (黒) TRUSCOG-30N用標準バネ (黒)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番128-7206摘要G-30N用標準バネ(ブラック)質量(g)10危険物の類別非危険物
G-30N用弱力バネ (銀) TRUSCOG-30N用弱力バネ (銀)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6209摘要G-30N用弱力バネ(シルバー)質量(g)10危険物の類別非危険物
G-30N用強力バネ (金) TRUSCOG-30N用強力バネ (金)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6195摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)質量(g)15危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル170 TRUSCOハイドロチャックノズル170TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170質量(g)58トラスコ品番112-5303危険物の類別非危険物
500cc グリスポンプ エスコ500cc グリスポンプエスコ(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
翌日出荷
容量(mL)500仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。危険物の類別非危険物
グリスチャージャー エスコグリスチャージャーエスコ
112,500税込123,750
1個
翌日出荷
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用エスコ品番EA991CP危険物の類別非危険物適合ベアリング直径15~100mm
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)65種別押し当て式危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
寸法(全長)(mm)90種別ポイント用危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法(全長)(mm)120種別直角アダプター適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ質量(g)250危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)436トラスコ品番121-8379質量(g)150危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)215種別棒状延長パイプ危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
寸法(全長)(mm)76種別国産アダプター接続用質量(g)250危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用) ザーレンボリュームポンプ(充填専用)ザーレン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーションポータブル・ルブリケーターヤマダコーポレーション
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
大型のキャビネットに、エアパワード(R)ポンプ、フォロープレートをセットした標準タイプのグリース用ルブリケーターです。 フォロープレートは、ポンプのサクションを助ける働きをし、またグリース表面を保護、グリースを無駄にしません。 高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)、エアレギュレーターが標準で付属しています。
危険物の類別非危険物
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
危険物の類別非危険物
給油器用取替容器 エスコ給油器用取替容器エスコ
15,800税込17,380
1個
4日以内出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
危険物の類別非危険物
給油器ブラシ エスコ給油器ブラシエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
オイル用。
危険物の類別非危険物
交換用ガスジェネレーター エスコ交換用ガスジェネレーターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
危険物の類別非危険物
トロリー エスコトロリーエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
EA991CG-10用トロリー。
危険物の類別非危険物
グリース自動給油器 (リチウム系) エスコグリース自動給油器 (リチウム系)エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
グリース自動給油器 (モリブデン系) エスコグリース自動給油器 (モリブデン系)エスコ
16,600税込18,260
1個
4日以内出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基(L):i (リチウム)材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリースモリブデングリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
グリース用注入器