15ページ目: グリース用注入器

605件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G-30N用強力バネ (金) TRUSCOG-30N用強力バネ (金)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6195摘要G-30N用強力バネ(ゴールド)質量(g)15危険物の類別非危険物
500cc グリスポンプ エスコ500cc グリスポンプエスコ(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1個
翌日出荷
容量(mL)500仕様NLGI-1/2、EA991C-9・-10(カートリッジグリース)が使用できます。危険物の類別非危険物
グリスチャージャー エスコグリスチャージャーエスコ
112,500税込123,750
1個
欠品中
用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用エスコ品番EA991CP危険物の類別非危険物適合ベアリング直径15~100mm
300mm グリスポンプ用カプラーツキホース エスコ300mm グリスポンプ用カプラーツキホースエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991C-300接続ねじM10P1.0危険物の類別非危険物
150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ150mm グリスポンプ用カプラーツキノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)65種別押し当て式危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
寸法(全長)(mm)90種別ポイント用危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
寸法(全長)(mm)120種別直角アダプター適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ質量(g)250危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)436トラスコ品番121-8379質量(g)150危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
20,980税込23,078
1個
当日出荷
寸法(全長)(mm)340トラスコ品番121-8336種別折曲自在延長チューブ質量(g)200危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法(全長)(mm)215種別棒状延長パイプ危険物の類別非危険物
注油器 アダプター ザーレン注油器 アダプターザーレン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
寸法(全長)(mm)76種別国産アダプター接続用質量(g)250危険物の類別非危険物
ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーションポータブル・ルブリケーターヤマダコーポレーション
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
大型のキャビネットに、エアパワード(R)ポンプ、フォロープレートをセットした標準タイプのグリース用ルブリケーターです。 フォロープレートは、ポンプのサクションを助ける働きをし、またグリース表面を保護、グリースを無駄にしません。 高圧グリースガン、高圧耐油ホース(2.5m)、エアレギュレーターが標準で付属しています。
危険物の類別非危険物
V型パッキン ヤマダコーポレーションV型パッキンヤマダコーポレーション
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
危険物の類別非危険物
ツバ付きブッシュ ヤマダコーポレーションツバ付きブッシュヤマダコーポレーション
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
手動 グリスガン RS PRO RS PRO手動 グリスガン RS PRORS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
12,980税込14,278
1キット
7日以内出荷
エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
11,980税込13,178
1キット
7日以内出荷
エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
11,980税込13,178
1キット
7日以内出荷
エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
エア駆動工具の取り扱いには常に注意が必要です。また、いかなる状況でも、定められた用途以外には使用しないでください。RS Pro グリースニップルキット. RS Pro グリスニップルキット製品をご紹介します。グリースガンからグリースを導入する機械システムでの使用に最適です。特長と利点:. 亜鉛不動態化されたスチール製。 専用の箱が付属しています。 合計 150 個のグリースニップル、 x50/3 。
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS PRO V12
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS PRO 12
危険物の類別非危険物
RS PRO グリスニップルキット RS PRORS PRO グリスニップルキットRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様キットの内容 1 x ボックスの内容: . H1 ストレート 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H2-45 1/8 インチ BSP ( x50 ) . H3-90 1/8 インチ BSP ( x50 )危険物の類別非危険物
RS PRO エアグリースガン 30 → 150psi RS PRORS PRO エアグリースガン 30 → 150psiRS PRO
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
最高の性能を得るには、このグリースガンを 1 つの方法 ( カートリッジまたはバルク ) で使用することをお勧めします。エアグリースガン. 標準の 400cc カートリッジを使用することも、バルク充填することもできます 狭い場所で広角操作が可能です 1 つの硬質ノズルと 1 つのフレキシブルノズルが付属しています 作動圧力: 30-150 psi 1/4インチBSP吸気口 重量: 1.5 kg
仕様エアインレット(BSP) = 1/4"使用圧力 = 30 → 150psiカートリッジサイズ = 400cm3危険物の類別非危険物
スイベルジョイント ヤマダコーポレーションスイベルジョイントヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SKR55用スイベルジョイント
危険物の類別非危険物
フォロワーピストンプレート エスコフォロワーピストンプレートエスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
Φ270~310mm用。外周ゴムシールリップ。
仕様フォロワーピストンプレート材質NBR70質量(kg)1.27内径(Φmm)35.5サイズ(mm)Φ315×30(H)危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニップル エスコグリースポンプ用ニップルエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
材質スチール (亜鉛メッキ)全長(mm)24質量(g)22六角対辺(mm)15危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニップル(スイベル式) エスコグリースポンプ用ニップル(スイベル式)エスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
360°スイベル式。
材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)33質量(g)90使用圧力400bar危険物の類別非危険物直径(mm)13ねじサイズメス側:R1/8" オス側:R1/8"
グリースポンプ用充鎮ニップル エスコグリースポンプ用充鎮ニップルエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
ボールチェックを内蔵しています。亜鉛メッキ仕上げ。
幅(mm)9全長(mm)28危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
グリースポンプ用カプラー エスコグリースポンプ用カプラーエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用カプラー(ミリサイズ) エスコグリースポンプ用カプラー(ミリサイズ)エスコ
1,230税込1,353
1個
8日以内出荷
4本爪、回転式、ボール弁付。
全長(mm)40質量(g)36危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1(メス)
グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコグリースポンプ用カプラー(スイベル付)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用ノズル(ベントノズル) エスコグリースポンプ用ノズル(ベントノズル)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)全長(mm)150ノズル13°危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用フレキシブルホース エスコグリースポンプ用フレキシブルホースエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
125mL グリース自動給油器(モリブデン系) エスコ125mL グリース自動給油器(モリブデン系)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月
125mL グリース自動給油器(高温用) エスコ125mL グリース自動給油器(高温用)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
(充電式)電動グリースガン エスコ(充電式)電動グリースガンエスコ
19,300税込21,230
1台
翌日出荷
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ORAPIカートリッジ用グリースガン FISCHER DAREXORAPIカートリッジ用グリースガンFISCHER DAREX
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ORAPI社のカートリッジ用のグリースガンです。欧州規格品なので、日本や米国のジャバラやカートリッジは使用できません。
用途ORAPI社のカートリッジをグリースガンで使いたい時に使用します。適合ORAPI社の400gカートリッジグリースシルバー危険物の類別非危険物
クリックリンク付きグリスポンプ BAHCO(バーコ)クリックリンク付きグリスポンプBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
ポンプ用Oリングセット JTCポンプ用OリングセットJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
グリース用注入器