605件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
5,998税込6,598
1本
当日出荷
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
グリースガン ParkTool(パークツール)グリースガンParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別非危険物
コンテニヤスユニット 正和コンテニヤスユニット正和
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
抵抗式システムのうち連続給油用、グリース給油用の分配器で必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)危険物の類別非危険物
シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテックシマルーベ用 アダプターR 1/4"×シマテック(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
オートグリスカップ TRUSCOオートグリスカップTRUSCO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーションマイクロホース(ハンドグリースガン用)ヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1本
当日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
ナローニードルカプラ KTCナローニードルカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ロードバイクのビンディングペダルの注油に最適。
用途グリースの注入作業。全長(mm)59.5質量(g)24先端径(Φmm)4危険物の類別非危険物
400/600ml グリースポンプ エスコ400/600ml グリースポンプエスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
エアーリリースバルブ付
アズワン品番64-7988-80危険物の類別非危険物
自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント) SKF(日本エスケイエフ)自動給脂装置(ガス動作式シングルポイント)SKF(日本エスケイエフ)
5,398税込5,938
1本(125mL)
当日出荷
LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル)仕様EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年長さ(mm)(最大供給)グリース:300、オイル:1500接続口径R1/4質量(g)約200(潤滑剤含む)使用温度範囲(℃)-30~140接続ねじR1/4ちょう度2保護等級IP68定格使用時間1~12ヶ月防爆構造II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa最大圧力(bar)5(起動時)駆動方式ガスセルによる不活性ガスを発生増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油保管温度(℃)20危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)2年間(装置保管期間)RoHS指令(10物質対応)対応
グリースポンプエアー式 JTCグリースポンプエアー式JTC(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合グリス番号:0番~2番タイプエアー式タンク容量(L)20使用エアー圧力(MPa)0.4~0.9危険物の類別非危険物最高出力(MPa)17~39RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
80ml グリースガン エスコ80ml グリースガンエスコ
3,460税込3,806
1個
当日出荷
エスコ品番EA991CF-8質量(kg)0.5容量(mL)80寸法L(mm)214寸法L1(mm)145ノズル長(mm)115排出容量(mL)0.75排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)32
ミニリューブK6専用缶 ザーレンミニリューブK6専用缶ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
グリースディスペンサー ヤマダコーポレーショングリースディスペンサーヤマダコーポレーション
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填チェーンソーのメンテ工具類の摺動部ベアリング内の隅々にバイク・自転車・農機具・小型機械の整備セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57番号855469吐出量(g/ストローク)0.25接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
オイルの給油が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のオイルが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)9.5全高(mm)943吐出量(mL)60/ストローク(マシン油#150、油温20℃時)ストローク長(mm)110危険物の類別非危険物
グリスガン (カートリッジ式) SIGNET(シグネット)グリスガン (カートリッジ式)SIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1丁
翌日出荷
グリスの充填が楽なカートリッジ式です。
用途自動車、バイク、建機、農機のグリスアップに最適適合グリス:No.1~No.2容量(mL)400質量(g)1220吐出量(mL)一回:0.7最大圧力(MPa)28危険物の類別非危険物寸法(mm2)ノズル長:250、全長:357 (ノズル長を含まない)
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
日常的なメンテナンスに最適です。頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
シールディスペンサカプラ KTCシールディスペンサカプラKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。ユニバーサルジョイントの注油に最適。
用途グリースの注入作業。質量(g)23先端径(Φmm)10全長(mm)50危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラセット KTCグリースガン用カプラセットKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ロックカプラ(JAE915)専用のカプラ4種とロックカプラ(ロングタイプ)(JAE915L)のセット。4種のカプラは注油個所に合わせた専用形状で、グリースの漏れを防ぎます。ロックカプラ(ロングタイプ)なら、奥まった個所のグリースニップルへの注油が可能。
用途グリースの注入作業。セット内容ロックカプラ(ロングタイプ)、インジェクタニードルカプラ、ナローニードルカプラ、シールディスペンサカプラ、アングルカプラ、専用樹脂ケースケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×151×50危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 12ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
SPK-1000Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9172材質CRゴム質量(g)250耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ40mm グリースポンプ用 ニードルアダプターエスコ(1件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-113長さ(mm)【ニードル】40全長(mm)73内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7先端径(mm)1.7危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型) エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-102タイプ耐漏構造強力型危険物の類別非危険物
500ml グリースガン エスコ500ml グリースガンエスコ(1件のレビュー)
8,460税込9,306
1個
当日出荷
手詰めとEA991C-9、-10カートリッジ使用可能。
エスコ品番EA991CN-10タイププロピストル型ホース径(Φmm)【フレキシブルホース】約8標準付属ノズルカプラー付450mmフレキホースホース長さ(mm)【フレキシブルホース】450材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコグリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)エーゼット
539税込593
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
シマルーベ用 45°エルボー シマテックシマルーベ用 45°エルボーシマテック
2,398税込2,638
1個
欠品中
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14角度(°)45寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
高圧グリスガン TRUSCO高圧グリスガンTRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
グリス直入れタイプです。適合グリス#2
適合グリースちょう度No.21回の吐出量(mL)0.7~0.8ノズル長(mm)160油槽径(Φmm)47.5容量(mL)150全長(mm)360最大圧力(MPa)19.8質量(kg)0.9トラスコ品番112-5176材質/仕上スチールノズル接続径Rc1/8危険物の類別非危険物
グリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースポンプ用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
4,900税込5,390
1セット
翌日出荷
ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。
使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55破壊圧力(MPa)80ノズル長(mm)ロックカプラー:30危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17
グリースガン SKF(日本エスケイエフ)グリースガンSKF(日本エスケイエフ)
4,798税込5,278
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
SKFグリースガンは、農業、工業、建設業における使用、ならびに私的使用に好適です。SKFグリースカートリッジ、あるいは空のカートリッジにグリースを詰替えて使用します。
用途農業、工業、建設業個人的使用容量(cc)420危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高圧グリースガン ヤマダコーポレーション高圧グリースガンヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL接続口径G1/4危険物の類別非危険物適合ニップルハイドロリックニップル用
SKRジョイント ヤマダコーポレーションSKRジョイントヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。適合機種851985危険物の類別非危険物
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
エルボー45° オプションパーツ ザーレンエルボー45° オプションパーツザーレン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ最高使用温度(℃)55危険物の類別非危険物
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
電動式グリスガン ヤマダコーポレーション電動式グリスガンヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
グリース用注入器