605件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mm シマテック横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)70mmシマテック
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ミニグリスガン ハゼットミニグリスガンハゼット
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トラスコ品番545-4830危険物の類別非危険物
ポンプ ASSY JTCポンプ ASSYJTC
67,980税込74,778
1個
欠品中
JTC1034・JTC1034J用
危険物の類別非危険物
エアー式グリスガンMODEL 1163 リンカーンエアー式グリスガンMODEL 1163リンカーン
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
重作業用で頑丈!ヘッド部分は鋳鉄製! 安定した連続的なグリスアップを行えます。 鉄製の頑丈なポンプヘッドは抜群の耐久性を有します。 独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリスを残らず吐出できます。 チェックバルブはグリスガンを分解せずに簡単に清掃ができます。 T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。
用途機械のグリスアップ。容量(mL)400使用圧力(MPa)0.28~1.03動作方式エアー式本体質量(kg)2.5ノズル長(mm)450吐出圧力(MPa)42危険物の類別非危険物
グリスガンホース ModesグリスガンホースModes
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
グリースガン用マイクロホース
用途ハイドロリックニップル用全長(mm)330ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
ホースVO-8/3m ヤマダコーポレーションホースVO-8/3mヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7261
ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
ノンドリップノズルm ヤマダコーポレーションノンドリップノズルmヤマダコーポレーション
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール長さ(mm)303接続R1/2アズワン品番64-6739-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8933
AMG用レギュレータ ヤマダコーポレーションAMG用レギュレータヤマダコーポレーション
7,098税込7,808
1個
3日以内出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール圧力調整範囲(MPa)0~0.7アズワン品番64-6735-73危険物の類別非危険物メーカー商品コード821-8816
自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入り ザーレン自動グリース・オイル給油機シマルーベ 汎用グリス入りザーレン
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
狭い隙間などの自動給油に適してます給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様設定可能給油期間:1~12付属品汎用グリス(NLGI#2)トラスコ品番195-5128幅(mm)Φ22高さ(mm)70ちょう度2グリス容量15mL危険物の類別非危険物給油箇所1グリス吐出期間1~12ヵ月
充電式グリスガン 充電器 ヤマダコーポレーション充電式グリスガン 充電器ヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1個
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395適合機種EG-400B2種類充電器危険物の類別非危険物
電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無) ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)ヤマダコーポレーション
67,980税込74,778
1台
当日出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ 日平機器ハンディーレーベル ペール缶オイルポンプ日平機器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ペール缶に直接取付けができる手動式のオイルポンプです。付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります)
用途オイル吐出用トラスコ品番102-0446セット内容本体 × 1、取り付けアダプター × 2材質PP・スチール・NBR・ウレタン全長(mm)460ホース長さ(m)1.2ハンドル幅(mm)115危険物の類別非危険物太さ(mm)ポンプ部:26先端外径(Φmm)ノズル:12
注入ポンプCG-550 尾崎亀商店注入ポンプCG-550尾崎亀商店
11,980税込13,178
1個
欠品中
外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。
用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)395質量(kg)1.4容量(mL)300動作方式手動式油槽径(Φmm)60吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物
170mm グリースポンプ用ノズル(ベント) エスコ170mm グリースポンプ用ノズル(ベント)エスコ
699税込769特価
1本
当日出荷
アズワン品番64-7988-90危険物の類別非危険物
[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズル エスコ[4本組] R1/8" グリースポンプ用ノズルエスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
4本セット。 ケース付のノズルセットです。
用途EA991CR用セット内容ストレート(450mm)、ベント(170mm)、フレキシブル(305mm・457mm)アズワン品番64-7988-88危険物の類別非危険物ノズルねじ径R1/8"
400ml グリースポンプ エスコ400ml グリースポンプエスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
握りやすいグリップ
アズワン品番64-7908-07危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター エスコ1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
7,660税込8,426
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用 TRUSCOスマートエア抜きエア式グリスガン カートリッジグリス専用TRUSCO
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
エア専用です。 ガン先端のエアバルブを押すことで、ジャバラをつけたまま簡単にエア抜きができ、空気混入によるグリスが出ない事象が解消される画期的なグリスガンです。 ガンが360°回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ。トラスコ品番207-4108セット内容ハイドロリックニップル用ノズル 品番:GHX-3C全長(mm)416質量(kg)1.9動作方式エア式油槽径(Φmm)62.6吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24アズワン品番64-8713-10容量(cc)400危険物の類別非危険物
P3-01ポンプアッセン ザーレンP3-01ポンプアッセンザーレン
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
質量(kg)5.5危険物の類別非危険物
パーマスターバリオモータードライブ式給油器 PERMAパーマスターバリオモータードライブ式給油器PERMA
29,980税込32,978
1セット
20日以内出荷
取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種perma STAR VARIO、STAR CONTROL幅(mm)75高さ(mm)175ちょう度NLGI 2最大吐出圧力(MPa)0.6グリス容量120g危険物の類別非危険物グリス吐出期間1~12カ月 12段階
パルサールブ専用バッテリーパック パルサールブパルサールブ専用バッテリーパックパルサールブ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
パルサールブ専用のバッテリーパックです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。質量(g)300危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント エクステンション PERMAパーマ取り付け用アタッチメント エクステンションPERMA
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
設置の簡素化に最適です。給油器やオイルブラシを施工する際に役に立ちます。
材質/仕上真鍮危険物の類別非危険物
パーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングル PERMAパーマ取り付け用アタッチメント 取り付け用アングルPERMA
1,888税込2,077
1個
当日出荷
設置の簡素化に最適です。給油器を施工する際に役に立ちます。45度の斜めに施工する時に使用します。
トラスコ品番161-2345材質/仕上真鍮サイズG1/4雄ねじ×G1/4雌ねじ質量(g)27危険物の類別非危険物
KU型分配弁用補助金具 KWKKU型分配弁用補助金具KWK
1,198税込1,318
1台
当日出荷
吐出口を合流させることで吐出口数を変更できます。
材質A5052質量(kg)0.2危険物の類別非危険物
専用バッテリーパック シマテック専用バッテリーパックシマテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月型式(インパルス)ST230.1000質量(g)240使用温度範囲(℃)-10~+5電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000寸法d(mm)75内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )寸法e(mm)130表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)寸法b(mm)59取付ねじG1/4寸法c(mm)10寸法g(mm)262寸法f(mm)169取付方向どんな方向にも可能潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル防水仕様IP68危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースガン用M10ノズル150MM PRESSOLグリースガン用M10ノズル150MMPRESSOL
649税込714
1個
翌日出荷
長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付き PERMA自動給油器 SO32 12ヶ月 標準オイル 120CC付きPERMA
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
オイル残量が確認できます。吐出口を下向きに取り付ける場合は、オイルスロットル(別売り)を必ず使用してください。チェーンの給油器に最適です。摺動面の給油作業の省力化が可能です。
仕様標準オイルSO32(粘度:100mm[[の2乗]]/S(40℃)、粘度指数:90、引火点:210℃)、オイル吐出期間:12カ月間材質容器:プラスチック容量(g)120最大吐出圧力(MPa)0.4寸法(高さH×幅W)(mm)111×67危険物の類別非危険物
自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付き PERMA自動給油器 SF01 6ヶ月 標準グリス 120CC付きPERMA
4,998税込5,498
1個(120g)
当日出荷
グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間材質容器:プラスチック最大吐出圧力(MPa)0.4グリス容量120g寸法(高さH×幅W)(mm)99×70危険物の類別非危険物
パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き) パルサールブパルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)パルサールブ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番125-8467幅(mm)Φ92質量(kg)1高さ(mm)261グリス容量500mL給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月危険物の類別非危険物
遠隔設置アクセサリ グリース分配弁 ザーレン遠隔設置アクセサリ グリース分配弁ザーレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用2018年トラスコ掲載ページ4 1663質量(g)324危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,790税込3,069
1個
欠品中
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-450全長(mm)450質量(g)約95使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4タイプフレキシブルホース・プロハード標準付属ノズル450mmフレキシブルホース材質(ピストン・シリンダー)合金スチール筒長(mm)300適合グリースNLGI-1/2危険物の類別非危険物シリンダー容量(mL)500
1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-300全長(mm)300質量(g)約83使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコ500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2エスコ品番EA991CF-2容量(mL)500ノズル長(mm)300筒径(Φmm)57筒長(mm)320危険物の類別非危険物
400ml グリースガン エスコ400ml グリースガンエスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991CF危険物の類別非危険物
DC14.4V 電動グリースガン(充電式) エスコDC14.4V 電動グリースガン(充電式)エスコ(3件のレビュー)
54,000税込59,400
1個
当日出荷
動作方式充電式付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)危険物の類別非危険物
グリース用注入器