605件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル用ハンドバケットボリュームポンプ ヤマダコーポレーションオイル用ハンドバケットボリュームポンプヤマダコーポレーション
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
オイル用のバケットポンプで、特に粘着力の強い油脂を建設機械等に給油する目的で開発され、口金はボタンヘッドタイプで、迅速、確実に給油が行なえます。 手動式のポンプでオイルの給油を行います。
用途手動式のポンプでオイルの給油を行います材質スチール危険物の類別非危険物
オイル用ポータブル・ルブリケーター ヤマダコーポレーションオイル用ポータブル・ルブリケーターヤマダコーポレーション
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)エーゼット
599税込659
1個
4日以内出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
グリスガン TAG508N用 ガスケット TRUSCOグリスガン TAG508N用 ガスケットTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7812質量(g)2危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH120用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH120用 プランジャーTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7430質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH400用 ガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH400用 ガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7600質量(g)2危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャー TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーワッシャーTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7472質量(g)4危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーガスケットTRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7499質量(g)8危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH200用 プランジャー TRUSCO高圧グリスガンPH200用 プランジャーTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7481質量(g)13危険物の類別非危険物
高圧グリスガンPH120用 プランジャーガスケット TRUSCO高圧グリスガンPH120用 プランジャーガスケットTRUSCO
159税込175
1個
当日出荷
トラスコ品番414-7448質量(g)2危険物の類別非危険物
ハンドルブリケーター用パーツ TRUSCOハンドルブリケーター用パーツTRUSCO
4,698税込5,168
1組ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
パーマフューチャー(重加重グリース) PERMAパーマフューチャー(重加重グリース)PERMA
6,598税込7,258
1個(120mL)
4日以内出荷から5日以内出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続)滴点(℃)160危険物の類別非危険物グリース記号SF02石鹸基LiNLGIグレード2稠度265~295
シマルーベ用 取付ブラケット シマテックシマルーベ用 取付ブラケットシマテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用 取付サポート シマテックシマルーベ用 取付サポートシマテック
7,698税込8,468
1個
欠品中
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14寸法A(inch)R1/4危険物の類別非危険物
シマルーベ用 延長アダプター シマテックシマルーベ用 延長アダプターシマテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
シマルーベ用丸型ブラシ用クランプ シマテックシマルーベ用丸型ブラシ用クランプシマテック
959税込1,055
1個
7日以内出荷
寸法A(mm)28危険物の類別非危険物
G-60N用標準バネ (黒) TRUSCOG-60N用標準バネ (黒)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番128-7214摘要G-60N用標準バネ(ブラック)質量(g)23危険物の類別非危険物
G-60N用弱力バネ (銀) TRUSCOG-60N用弱力バネ (銀)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6233摘要G-60N用弱力バネ(シルバー)質量(g)23危険物の類別非危険物
G-60N用強力バネ(金) TRUSCOG-60N用強力バネ(金)TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
適合オートグリスカップG-60N型用トラスコ品番126-6225質量(g)26危険物の類別非危険物
G-30N用弱力バネ (銀) TRUSCOG-30N用弱力バネ (銀)TRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番126-6209摘要G-30N用弱力バネ(シルバー)質量(g)10危険物の類別非危険物
ハイドロチャックノズル170 TRUSCOハイドロチャックノズル170TRUSCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
全長(mm)170質量(g)58トラスコ品番112-5303危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
フィラーポンプ(充填専用) ザーレンフィラーポンプ(充填専用)ザーレン
99,980税込109,978
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7887寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630ホース長さ(m)1.5(カプラー付)最大吐出圧力(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
ボリュームポンプ(充填専用) ザーレンボリュームポンプ(充填専用)ザーレン
73,980税込81,378
1個
当日出荷
市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。質量(kg)4.1適合16kgペール缶トラスコ品番121-7879寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600最高吐出圧(MPa)4.9吐出量(mL/回)60危険物の類別非危険物
グリースポンプ用フレキシブルホース エスコグリースポンプ用フレキシブルホースエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ用フレキシブルホース エスコグリースポンプ用フレキシブルホースエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
JAE911-33用グリスコンテナ KTCJAE911-33用グリスコンテナKTC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
自動給油器用圧力ブースター エスコ自動給油器用圧力ブースターエスコ
39,000税込42,900
1個
4日以内出荷
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物
給油器用取替容器 エスコ給油器用取替容器エスコ
15,800税込17,380
1個
4日以内出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。容器へのグリース充填には別途EA991CT-16Aが必要です。お好みのグリース・オイル(NLGI No.000~No.2)を容器に入れ充填できます。ガスジェネレーター付属。
仕様(吐出期間設定)1~12ヶ月材質PET材容量(mL)250質量(g)335接続ねじ(inch)G1/4種類(グリース)空容器使用温度範囲(℃)(容器)-20~55方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力寸法(Φ×mm)52×198最大圧力(bar)(作動)5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし危険物の類別非危険物
給油器ブラシ エスコ給油器ブラシエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
オイル用。
適合品番EA991CU-1AA、-1AB、-1BA危険物の類別非危険物ブラシ寸法(mm)Φ25×45
交換用ガスジェネレーター エスコ交換用ガスジェネレーターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
仕様125ml用危険物の類別非危険物
トロリー エスコトロリーエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
EA991CG-10用トロリー。
危険物の類別非危険物
グリース自動給油器 (リチウム系) エスコグリース自動給油器 (リチウム系)エスコ
7,600税込8,360
1個
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)材質PET材使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリース汎用グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
グリース自動給油器 (モリブデン系) エスコグリース自動給油器 (モリブデン系)エスコ
16,600税込18,260
1個
4日以内出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基(L):i (リチウム)材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55接続ねじG1/4”運転方式乾電池式H2ガス圧力防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物グリースモリブデングリス吐出期間(設定)1~12ヶ月動作圧(bar)最大5
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
65,500税込72,050
1セット
翌日出荷
セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物
グリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き) エスコグリースポンプ (フレキ兼用ノズル付き)エスコ
8,430税込9,273
1セット
7日以内出荷
NLGI-1~2。フレキシブル兼用ノズル付き。ノズルはカプラー付き。スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)330材質(ノズル)スチール最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコグリースポンプ (フレキシブルホース付き)エスコ
9,270税込10,197
1セット
7日以内出荷
NLGI-1~2。500mmフレキシブルホース付き。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
軸径(Φmm)ピストン:8容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
NLGI-1~3。加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。エアー抜きも簡単にできます。圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。EA991C-7、-8、-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。ホースホルダー付き。適用グリース:カートリッジグリース、手詰めグリース。
軸径(Φmm)ピストン:10寸法(mm)395×140×66質量(kg)1.31容量(mL)500ノズル長(mm)150最大吐出圧力(MPa)60筒長(mm)290危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,400税込11,440
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:450危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き) エスコグリースガン用フレキホース (ロックカプラー付き)エスコ
10,100税込11,110
1セット
7日以内出荷
セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74使用圧力(MPa)カプラー:103までホース長さ(mm)フレキホース:300危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”NPT
グリース用注入器