605件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RSA用メンテナンスキット ヤマダコーポレーションRSA用メンテナンスキットヤマダコーポレーション
43,980税込48,378
1式
5日以内出荷
RSAシリーズのメンテナンスキットです。
セット数5危険物の類別非危険物
オイルポンプセットHV ヤマダコーポレーションオイルポンプセットHVヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1式
30日以内出荷
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:40~50危険物の類別非危険物
オイルポンプセットST ヤマダコーポレーションオイルポンプセットSTヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1式
30日以内出荷
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け流量(L/min)想定移送流量:10~15危険物の類別非危険物
OTP用ノズルセット ヤマダコーポレーションOTP用ノズルセットヤマダコーポレーション
45,980税込50,578
1式
5日以内出荷
OTPシリーズのノズルセット。
用途オイル移送仕様耐油ホース+ガンノズル危険物の類別非危険物
ソルベントポンプ ヤマダコーポレーションソルベントポンプヤマダコーポレーション
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
用途塗料の小分け仕様20Lペール缶(樹脂缶)用危険物の類別非危険物
グリースポンプユニット ヤマダコーポレーショングリースポンプユニットヤマダコーポレーション
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷から90日以内出荷
車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です危険物の類別非危険物
ハンドバケットポンプ ヤマダコーポレーションハンドバケットポンプヤマダコーポレーション
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
グリースの給脂が可能な手動式のポンプ。キャビネット内に多量のグリースが保有できるため、コンプレッサーのない屋外での作業にも使用可能。付属のフォロープレートで、グリースを無駄なく使用可能。ハンドルを延長し、使いやすさが向上。
質量(kg)10.1全高(mm)943吐出量3.2g/ストローク(NLGINo.0グリース使用、油温20℃時)ストローク長(mm)38~43危険物の類別非危険物
805339 メカニカルオイルメーター ヤマダコーポレーション805339 メカニカルオイルメーターヤマダコーポレーション
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
オイルバケットポンプ用メーター
仕様BATCH TOTALの最大値:999.9L、TOTALの最大値:999999L、使用できない流体:水ベースの流体、ガソリンなどパッキン等の部品をおかす流体、使用可能な流体:粘度SAE140までのオイル、ディーゼル、ケロシン及びエンジン冷却剤質量(g)820タイプメーター機構:オーバルギア、メーター種類:メカニカル使用温度範囲(℃)-10~60精度±3.0%最大使用圧力(MPa)7粘度流体の最大:SAE140/1000CP危険物の類別非危険物圧力損失(kPa)70流量範囲(L/min)1~30
カウンター付分配弁 シングル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 シングル吐出タイプKWK
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。危険物の類別非危険物
カウンター付分配弁 ダブル吐出タイプ KWKカウンター付分配弁 ダブル吐出タイプKWK
32,980税込36,278
1台
20日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。トラスコ品番160-9663危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.8~1.2給油箇所2
グリースガン(流量計付) サモアグリースガン(流量計付)サモア
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。
用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,670税込1,837
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
給油器用45°エルボー エスコ給油器用45°エルボーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)34使用温度範囲(℃)-20~55規格45°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
チェーン用角型ブラシ エスコチェーン用角型ブラシエスコ
8,970税込9,867
1個(1個)
翌日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP使用温度範囲(℃)-15~80材質(ブラシ部)馬毛適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B危険物の類別非危険物
ペール缶用グリスポンプ(エア式) サモアペール缶用グリスポンプ(エア式)サモア
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。
用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
ペール缶用グリスポンプ用キャリー サモアペール缶用グリスポンプ用キャリーサモア
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
市販の16~18kg缶にセットできます。
用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物
SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24電動式自動給油装置TLSD 250/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1台(1本)
翌々日出荷
TLSDシリーズは電動式シングルポイント自動潤滑装置です。電動なので安定した圧力で潤滑剤を吐出します。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1、2、3、4、6、8、9、10、12ヶ月から選択トラスコ品番565-8031幅(mm)71高さ(mm)237タイプ電動式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧専用電池パック(TLSD 1-BAT、または低温用TLSD 1-BATC)常用圧力(MPa)0.3保護等級IP 65取付ねじG 1/4最大圧力(MPa)0.3危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)250RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HQ2SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1台(1本)
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9686幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 60/HQ2SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1台(1本)
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途電動モーター、ファン、ポンプトラスコ品番578-9669幅(mm)50高さ(mm)81タイプガス式品名LGHQ 2.電動モーター用軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量60cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24 TLSDリフィルセットLGWA 2/SD250SKF(日本エスケイエフ)
5,798税込6,378
1式(1本)
当日出荷
TLSDシリーズシングルポイント自動給油装置のリフィルセットです。
用途電動式自動給油装置TLSDシリーズのリフィル用。電動モーター、コンベア、ファンおよびポンプに。付属品専用電池パック(TLSD 1-BAT)トラスコ品番563-6555適合機種TLSD 125/WA2、TLSD 250/WA2、TLSD 1-DS(TLSD 1-SP同梱)品名LGWA 2。広温度範囲、極圧用グリースグリス容量250cc危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/HMT68SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1台(1本)
欠品中
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途チェーン仕様オイル吐出期間:1-12ヶ月で設定トラスコ品番578-9675幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LHMT 68。中温用チェーンオイル電源電圧内蔵電池保護等級IP 68取付ねじR 1/4給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物使用オイル量(cc)125RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1
SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2 SKF(日本エスケイエフ)SYSTEM 24ガス式自動給油装置LAGD 125/EM2SKF(日本エスケイエフ)
4,998税込5,498
1台(1本)
当日出荷
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途低回転数および高荷重トラスコ品番578-9674幅(mm)50高さ(mm)121タイプガス式品名LGEM 2。重荷重、重振動、低回転に適した固体潤滑剤含有の高粘度軸受グリース電源電圧内蔵電池ちょう度2保護等級IP 68取付ねじR 1/4グリス容量125cc給油サイクル:常時稼働最大圧力(MPa)0.5 (起動時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応給油箇所1グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
交換用ガスジェネレーター(60mL用) エスコ交換用ガスジェネレーター(60mL用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。
仕様60用危険物の類別非危険物
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
グリースポンプ用ロックカプラー エスコグリースポンプ用ロックカプラーエスコ
6,020税込6,622
1個
翌日出荷
レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。
全長(mm)143使用圧力550barまでノズル長(mm)80ノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8質量(kg)1.25容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)40筒長(mm)273.5サイズ(mm)395×120×66適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1吐出量(cm3/ストローク)1.2
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
(充電式)電動グリースガン エスコ(充電式)電動グリースガンエスコ
85,700税込94,270
1台
8日以内出荷
付属品:バッテリー1個、充電器。NGLI-1~2。蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18蛇腹カートリッジをご利用下さい。チェーン式トリガー。遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。ワークライトで暗い場所での作業性アップ。リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。パワフルな12Vモーター。
電圧(V)12電源DC12Vリチウムイオンバッテリー容量(g)400本体質量(kg)2.86(バッテリー含)吐出量76.3(g/分)ノズル長(mm)450(フレキホース)吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40危険等級サイズ(mm)筒:Φ52×300適合グリース蛇腹グリース危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルねじ径1/8"NPT危険物の性状非水溶性
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
オイルチャージャー 40L EA991CPシリーズ エスコオイルチャージャー 40L EA991CPシリーズエスコ
137,900税込151,690
1台
翌日出荷
機械から車両までオイルの給油に適しています。ギヤオイルの給油もできます。
仕様●容量:40L●サイズ(mm):450(W)×410(D)×770(H)●重量:20kg●吐出能力:4L/min●使用空気圧:0.3~0.65Mpa●加圧式●圧縮エアで加圧作動●目盛付●液垂れを防ぐノンドリップノズル●運んで給油できるエアプレッシャー式●デジタル流量計付アズワン品番65-9340-92危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):500●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×350●重量:740g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-97危険物の類別非危険物
ルブリケーター グリス用 SKRシリーズ ヤマダコーポレーションルブリケーター グリス用 SKRシリーズヤマダコーポレーション
409,800税込450,780
1個
5日以内出荷
【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。アズワン品番65-9609-14危険物の類別非危険物
グリスガン エスコグリスガンエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
耐衝撃性と耐圧性の本体。完全に取り外し可能でお手入れが簡単。
用途EA991CG-10用。材質亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)‐10~60接続G1/8"メスノズル長(mm)100最大使用圧力(MPa)40危険物の類別非危険物
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,800税込19,580
1個
8日以内出荷
軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):750●ノズルサイズ(mm):吸入/Φ18×600 吐出/Φ20×600●ボディサイズ(mm):Φ65×450●重量:600g●最小目盛:50mL●ポリ塩化ビニル製●見やすい目盛付●完全に分解できるのでお手入れも簡単アズワン品番65-9340-98危険物の類別非危険物
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mm シマテック横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)100mmシマテック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ固定用マグネット シマテッククランプ固定用マグネットシマテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mm シマテック横型取付けチェーン型角型ブラシ(オイル仕様専用)40mmシマテック
7,898税込8,688
1個
当日出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
グリースチャージガン用アダプター エスコグリースチャージガン用アダプターエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
直角90°タイプ。
材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
グリース用注入器