「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
当日出荷
観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。
床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。
使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム質量(kg)58色アイボリー車輪径(Φmm)150積載荷重(kg)300外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個間口(mm)外寸/内寸1100/1020奥行(mm)外寸/内寸800/745高さ(mm)外寸/内寸1700/1450取扱説明書(1.1MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
(3件のレビュー)当日出荷
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
カーゴプレスタ・観音扉付ワコーパレット(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
観音扉付きL型ロールコンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.翌々日出荷
業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。
用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチール色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
鋼製カゴ車”カーゴプレスタ”(床板プラスチック製)観音扉付ワコーパレット翌々日出荷
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。仕様扉:有材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム高さ(mm)床板:250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
HONKO カゴ車観音扉-4本宏製作所翌々日出荷
折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。
高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。
オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用付属品ゴムバンド、黒板トラスコ品番106-9615外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1470