インナー手袋 :「指なし 手袋 作業用」の検索結果
インナー手袋とは、作業用に使用する手袋の下に着ける手袋です。洋服でいう肌着のような役割を果たします。このインナー手袋を使用することによって、作業中のムレやべたつきのような不快感を抑える効果があります。指先の感覚が必要な作業の場合は指先をカットしたタイプのインナー手袋がおすすめです。直接皮膚に接触する手袋ということもあり汚れやすいので、繰り返し洗うことができるという特徴を持っているものが多く見られます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「機能」から絞り込む

伸縮性・柔軟性(1)

吸汗速乾(1)

静電気防止(1)
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。