インナー手袋 :「指なし 手袋 作業用」の検索結果
インナー手袋とは、作業用に使用する手袋の下に着ける手袋です。洋服でいう肌着のような役割を果たします。このインナー手袋を使用することによって、作業中のムレやべたつきのような不快感を抑える効果があります。指先の感覚が必要な作業の場合は指先をカットしたタイプのインナー手袋がおすすめです。直接皮膚に接触する手袋ということもあり汚れやすいので、繰り返し洗うことができるという特徴を持っているものが多く見られます。
商品豆知識
「機能」から絞り込む
指なしですので細かい作業に最適です。
ラテックス手袋のインナー手袋として、長時間使用してもムレたりすることがありません。
コットン100%なので、肌の弱い方・アレルギー体質の方にも安心です。
サイズフリー
入数(双)10
松吉医科器械コード07-2333-00
1式(10双)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
全長(cm)16.5±1
手の平幅(cm)9
アズワン品番1-4293-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥2,693
税込¥2,962
当日出荷
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業
色ホワイト
材質ナイロン
サイズフリー
質量(g/枚)4.5
中指長(cm)3.2
全長(cm)13.0
手のひらまわり(cm)18.5
TGK品番404-23-74-92
トラスコ品番409-2163
質量(g)90
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1パック(10双)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。細かな作業に最適な半指タイプです。長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)15.0
手のひらまわり(cm)16.0
中指長(cm)1.5
厚さ(mm)0.7
質量(g/双組)10
トラスコ品番301-7354
材質ナイロン100%
質量(g)100
入数(双)10
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PVCグローブ、ラテックスグローブ等の通気性のない手袋のインナーとしてご使用ください。ムレによる不快感が緩和されます。指先をカットし、作業性を重視しています。
品番MX311
サイズフリー
全長(cm)15
トラスコ品番868-4373
材質ウーリーナイロン(15ゲージ)100%
質量(g)80
入数(双)10
手のひらまわり(cm)17
アズワン品番1-7951-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
防塵が必要な作業、検査、組立作業、高い触感が必要とされる作業に最適です。
長繊維を使用したシームレス編みのため、発塵性が極めて低いです。
用途精密作業、検査、組立作業
材質ナイロン100%
厚さ(mm)0.8
材質/仕上ナイロン100%
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
ゲージ数15
指タイプ指なし
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
人気商品「竹糸くんシリーズ」のインナー手袋です。指切り手袋、インナー手袋とその他様々な用途で使って頂けます。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちいい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
機能静電気防止・放湿性・消臭
色黒
全長(cm)14
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)110
厚さ(mm)1
質量(g)約90
入数(双)3
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
アズワン品番64-8724-66
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1組(3双)
¥879
税込¥967
当日出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。