インナー手袋 :「指切り手袋」の検索結果
インナー手袋とは、作業用に使用する手袋の下に着ける手袋です。洋服でいう肌着のような役割を果たします。このインナー手袋を使用することによって、作業中のムレやべたつきのような不快感を抑える効果があります。指先の感覚が必要な作業の場合は指先をカットしたタイプのインナー手袋がおすすめです。直接皮膚に接触する手袋ということもあり汚れやすいので、繰り返し洗うことができるという特徴を持っているものが多く見られます。
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(1)
M(1)
S(1)
フリー(1)
ナイロン長繊維を、縫い目の無いシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。作業性を高めるため指先部分をカットしていますので、指先の感覚を活かせます。蒸れ・ベタつき感を抑え、快適に作業ができます。アウターの着脱がスムーズになります。ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途精密機械工業、自動車関連業、印刷業
色ホワイト
材質ナイロン
サイズフリー
質量(g/枚)4.5
中指長(cm)3.2
全長(cm)13.0
手のひらまわり(cm)18.5
TGK品番404-23-74-92
トラスコ品番409-2163
質量(g)90
入数(双)10
機能通気性
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
1パック(10双)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
静電気対策されたナイロン手袋です。
ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り)
入数(双)10
機能静電防止
表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部)
指タイプ3本指出し
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。