名刺ラベル :「ラミネートフィルム カードサイズ」の検索結果
商品豆知識
「紙厚(mm)」から絞り込む
IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。
紙厚(mm)0.17
面付12面
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
紙質上質紙
主な用途●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用
ラベルサイズ(mm)48×76
坪量(g/m2)155
標準総厚さ(mm)0.17
カット名称マイクロミシンカット
ラベル厚(mm)0.17
余白左右余白
アズワン品番64-8819-12
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプマイクロミシンカット
ラベル形状四角
1冊(10シート)
¥499
税込¥549
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2
紙厚(mm)0.388±0.036
面付2面
カードサイズ(mm)54×85.6
坪量(g/m2)467±37
用紙サイズはがき
用紙寸法(mm)100×148.5
プリンターインクジェットプリンター
対応インク顔料・染料両対応
郵便番号欄なし
柄印字柄なし
『ラベル・シール』には他にこんなカテゴリがあります
ラベル・シール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。