ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)665
耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1700/2800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)12/55
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)720/1100(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)0.5
耐荷重(kg)40/70
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
仕様「取付簡単ばね」内蔵なのでワンタッチで仮止めが出来ます。取付簡単ばねとズレ落ち防止ばねの二重ばね構造。取り付け簡単なのにしっかり固定できます。
材質パイプ:鉄、エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS、合成ゴム 金具類:鉄、メッキ
寸法(mm)1100/1800(W)×70(D)×110(H)mm
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)25/65
太さ(mm)太い部分:34 細い部分:29.6
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)1300
耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗濯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。