9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二つ折りのタオルがかけられるワイドタイプ。タオルが壁に着かない清潔設計。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2640●取付方:粘着式●サイズ(mm):210×32×69(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚 アズワン品番65-3887-30
1個
860 税込946
翌日出荷

小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)1100~1900×330×95 耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌々日出荷

小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)750~1150×330×95 耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
4,735 税込5,209
翌々日出荷

後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。 ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。 取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A 材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール 耐荷重(kg)30~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)880 耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)1300 耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)665 耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B 材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ) 寸法(mm)1100~1900×65×95 質量(kg)1.15 耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25 太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) 質量(kg)1 耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23 パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
2,200 税込2,420
翌日出荷

おすすめ人気ランキング