洗濯用品 :「部屋」の検索結果
洗濯用品とは、作業で使用した道具などを清掃する目的で使われます。洗濯した衣類や道具を干して乾燥させる際に、竿などにひっかけたり吊るしてために使われる洗濯ピンチや、掛けS字型フックなど。複数のピンチが一緒になっているものもあり、水分を含んだものに触れても簡単にはさびつかないステンレスやプラスチック素材がほとんどです。洗濯機で丸洗いする際に洗濯ものを傷めないための洗濯ネットや、ランドリーバスケットなどもあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂
パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
部屋の隅に立て掛けて使う、木と鉄の組み合わせが上品なコートハンガー。シリコーンのクッションが付いているから、接地面を傷めません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:485×315×1,600●重量(g):1200●材質:本体/スチール(粉体塗装)バー/天然木 クッション/シリコーン●耐荷重(kg):約2.5kg(バー1本につき)
アズワン品番65-9312-27
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
仕様●サイズ(mm):約15×70×90(H)●耐荷重:約2kg(1個あたり)●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●入数:5個●重量(g):47●ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!
アズワン品番65-9312-23
1組(5個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗濯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。