洗濯用品 :「洗濯 機 の 付属 品」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)くるさらウォッシュ
長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。 小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。 アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。 ブラシで汚れを落として洗います。 お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。 充電式でコードレスだから煩わしさがありません。 水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。 ※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。 食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。 片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。 このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。 使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。 (2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。 (3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。 (4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。 食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。 一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。 いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。 お箸やフォークなども洗えます。 対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。 ※食器の形状により洗えない場合もあります。 充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。 最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。 ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。
仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9273-99
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷