洗濯用品 :「衣類乾燥機」の検索結果

洗濯用品とは、作業で使用した道具などを清掃する目的で使われます。洗濯した衣類や道具を干して乾燥させる際に、竿などにひっかけたり吊るしてために使われる洗濯ピンチや、掛けS字型フックなど。複数のピンチが一緒になっているものもあり、水分を含んだものに触れても簡単にはさびつかないステンレスやプラスチック素材がほとんどです。洗濯機で丸洗いする際に洗濯ものを傷めないための洗濯ネットや、ランドリーバスケットなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g)約614 種類乾燥機 消費電力(W)150 定格100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 電源コード(cm)180 取扱説明書(1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷