洗濯用品 :「棚 フック」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずかなスペースが収納場所に大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。 ワンタッチ固定装置で簡単に設置でき、フックは360度回転できます。
用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 質量(kg)1.5 伸縮範囲(cm)190~260
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本 材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254 組立時間約60分以上 取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
9,098 税込10,008
4日以内出荷