ヘッドライトは、頭部に固定できる光源です。ヘルメットや帽子などに装着することで、視界の向きに強い可視光線を照らしながら、ハンズフリーで作業を行うことが可能です。視界が悪く暗い場所で作業を行うときに、主に使用されています。他の携帯型の照明と比較すると、自由に両手を使用できるだけでなく、頭部に固定できるため光源の向きを調節しやすいです。手を使わずにON/OFFの操作が可能なものや、ズレを防止できるものなどがあります。
特価
本日12月4日(木)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
ヘッドライト センサー付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:51(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38
保護等級IPX5
光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×1本
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)-5~40
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40
明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン
防水保護等級IPX5
点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
照射方式ノーマル&ワイド
最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なフロントバッテリー ハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-03SB) 及び 単4アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。※充電池WS-20SBも使用可能。最大700ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大202m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は19時間の連続点灯。ヘッドプレートに方向を調整できる取り外し可能なクリップを搭載。幅広い使い方が可能。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-03SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)・クリップが付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-03SB)、充電用USB Type-Cケーブル(20cm)、クリップ
質量(g)105
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-03SB)Li-Poly 3.7V、1100mAh、4.07Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)65.8×47.5×46.7
防塵防水性能IPX5(1m)
電池寿命充放電約300回MAX容量から20%減※アルカリ乾電池 単4×3本やジェントス充電池WS-20Bも使用可能
充電時間(時間)約3
光束(Lm)(最大)700
明るさ(Lm)約700~75
照射距離(m)(最大)約202
連続点灯時間(時間)(約)2~19
落下耐久(m)1
総重量わずか70g
装着感ゼロの最軽量モデル
ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途作業現場、暗い場所などの確認に
付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル
本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)
本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)
光源最新高輝度チップタイプ白色LED
充電時間(時間)2~2.5
防滴構造IPX5
明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ジェントスアストラムシリーズのシンプル&スタイリッシュなリアバッテリーモデルです。単3アルカリ電池x3本を使用し、High/Mid/Ecoの3段階照射が可能です。光を遠くに飛ばすコリメータレンズを搭載し、可動式ヘッドで下方へ180°の角度調整ができます。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。インジケーター機能も搭載されており、ボタンを押して約1秒間、緑点灯(十分な電池残量:66-100%)、緑点滅(電池残量少:33-66%)、赤点滅(電池残量なし:0-33%)で表示します。すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)と単3形アルカリ電池×3本(テスト用)が付属しています。
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)単3形アルカリ電池×3本(テスト用)
適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off
質量(g)235
電源単3形アルカリ電池アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.4×42×41.1
防塵防水性能IPx5
落下耐久(m)テスト:1
最大出力250LM曲面COBLED
専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射!
スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能!
角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。
電球の種類LED
明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120
電源タイプ電池式
使用電池単3形乾電池×3本
最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間
防水保護等級IPX5
保護等級IPX5
付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本
材質ABS樹脂
質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25
光源曲面COB LED×1灯
使用電源アルカリ単3形乾電池×3本
使用環境温度(℃)-5~40
明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン
照射方式スーパーワイド
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)209
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6
防塵防水性能IPX5
電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)最大780
明るさ(Lm)光源(約)780~200
照射距離(m)最大約173
連続点灯時間(時間)約2~10
落下耐久(m)テスト:1
1個
¥4,999
税込¥5,499
6日以内出荷
ジェントス アストラムシリーズの高出力「シンプル&スタイリッシュ」なリアバッテリーハイブリッドモデルが登場。シンプルな見た目ながら、ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライトです。付属の専用充電池(AST-04SB Li-Poly 3.7V 1,800mAh 6.66Wh)。及び単3アルカリ電池x3本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大780ルーメンの高出力、2時間の連続点灯が可能(最大173m先まで照射可能)。High > Mid > Eco > Red On > Red Flashの5段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時も別売りバッテリーの充電が可能。バッテリーにチャージングインジケーターがついている為、充電状況の確認可能。充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯。フォーカスが可能で遠近両方の作業に最適。モードメモリー機能付きで、終了時の点灯モードにて再開。すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)・専用充電池(AST-04SB)・充電用USB Type-Cケーブル(20cm)が付属されています。※ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性が向上しています。
用途1m落下耐久とIPX5(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm幅)、専用充電池(AST-04SB)、充電用USB、Type-Cケーブル(20cm)
質量(g)209
電源専用リチウムポリマー充電池(型番AST-04SB)Li-Poly 3.7V、1800mAh、6.66Wh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.1×43.9×50.6
防塵防水性能IPX5
電池寿命充放電300回MAX容量から20%減 ※アルカリ乾電池 単3×3本でも使用可能
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)最大780
明るさ(Lm)光源(約)780~200
照射距離(m)最大約173
連続点灯時間(時間)約2~10
落下耐久(m)テスト:1
1個
¥4,999
税込¥5,499
6日以内出荷
センサー付きヘッドライト
明るさ(Lm)180
質量(g)73
保護等級防滴仕様IPX5相当
使用電池単4形乾電池×3本
電池単4乾電池×3本
電源タイプ電池式
防滴構造防滴仕様IPX5相当
点灯時間強:5時間、弱:8時間
最大点灯時間強:5時間、弱:8時間
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。