2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。
用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。 仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40 材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂 寸法(mm)約76×42×41 質量(g)約59(バッテリー除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 電圧(V)4.2 出力標準USB充電器:5V、1A バッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー 防塵防水性能IP65 落下距離(m)(試験)1 最大光度(cd)2800 電源タイプ充電式 照射距離(m)最大105 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50 000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。 仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10 材質本体/アルミニウム アルマイト加工 寸法(mm)約65×37×35 質量(g)約40.5(バッテリー除く) 使用温度範囲(℃)-20~50 電圧(V)(範囲)1.2~4.2 出力標準USB充電器:5V、1A 防塵防水性能IP67 落下距離(m)(試験)2 最大光度(cd)2000 電源タイプ充電式 照射距離(m)最大89 電球の種類LED
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷