ヘッドライト :「LED 低輝度」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。Samsung社製LED。LED寿命約50000時間。180°無段階アングル。最大光束1600ルーメン。IP65で、防塵・防水性に優れています。USBタイプC。
用途アウトドア・防災・ワーキングなどに。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(最大モード)1000/2.5(高モード)500/3(中モード)250/6(低モード)50/30(レッドライト)5/40、〈ワイドライト〉(最大モード)800/2.5(高モード)400/3(中モード)200/6(低モード)50/33(レッドライト)5/40
材質本体/アルミニウム アルマイト加工、ホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)約76×42×41
質量(g)約59(バッテリー除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)4.2
出力標準USB充電器:5V、1A
バッテリー18650 Li-ion、2600mAh、3.6V充電式バッテリー
防塵防水性能IP65
落下距離(m)(試験)1
最大光度(cd)2800
電源タイプ充電式
照射距離(m)最大105
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
180°無段階アングル。超硬アルミ合金ボディで衝撃にも強くて丈夫!。180°回転。弾力性・やわらかい質感の滑り止め付きヘッドバンド。14500Li-ion3.7 V 750mAh充電池内蔵。単3電池×1本(別売)でも使用可能。Samsung社製LED。LED寿命約50
000時間。IP67で、防塵・防水性に優れています。
用途アウトドア、防災、ワーキングなどに。
仕様輝度/点灯時間(ルーメン/時):〈スポットライト〉(高モード)500/2(中モード)250/3.5(低モード)50/10〈レッドライト〉(高モード)50/3.5(低モード)20/10
材質本体/アルミニウム アルマイト加工
寸法(mm)約65×37×35
質量(g)約40.5(バッテリー除く)
使用温度範囲(℃)-20~50
電圧(V)(範囲)1.2~4.2
出力標準USB充電器:5V、1A
防塵防水性能IP67
落下距離(m)(試験)2
最大光度(cd)2000
電源タイプ充電式
照射距離(m)最大89
電球の種類LED
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。