ヘッドライト :「エスケー」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】70W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 光色昼光色 照射角度(°)100
1個
8,698 税込9,568
欠品中

首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 付属品充電コード 材質樹脂 質量(g)約190 保護等級防雨型(IP42) 縦×横×高さH(mm)290×160×25 色温度昼光色 充電時間約4時間 使用電池リチウムイオン蓄電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード) 点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード) 電球の種類LED 器具相当【白熱電球】30W
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

設置に便利なクリップタイプでしっかりと固定できます。上下180度開き、270度回転し、葉の開き具合で照射範囲を調整できます。昼光色・白色の切替機能付きです。ライト底面にマグネット・フック付きです。
用途照明・作業灯。 仕様防水性能、防雨型(防水形ではありません、水中で使用しないでください) 付属品ライト本体、クリップ、充電コード、収納バッグ 質量(kg)約1 電源リチウムイオンバッテリー3.7V(4000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×355×180 充電時間約3.5時間(2A)、4時間(1.0A) 照度(Lx)【1m】325(HIGH・昼光色)、300(HIGH・白色) 連続点灯時間2時間(HIGH)、4時間(MID)、8.5時間(LOW) 電源タイプ充電式 光束(Lm)最大2000(HIGH)、1200(MID)、700(LOW) 電球の種類LED
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

充電式のLEDキャップライトです。最大250lmで暗所を照らします。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 仕様電池残量低下警告機能付 充電時間約2.5時間(USBタイプC充電) 使用電池リチウムイオン蓄電池480mAh 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)250(HIGH)、100(LOW)、50(ECO) 点灯時間2.5時間(HIGH)、5.5時間(LOW)、8時間(ECO) 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。上下角度切替機能付き。単3乾電池1本で長く使えるタイプです。赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/20(Low) 使用電池単3乾電池×1本 連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)90
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)440(High)/110(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)3.5(High)/18(Low)/24(点滅) 保護等級IPX3 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できる。ブーストモードで最大120lmの明るさです。IP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)65(High)/10(Low) 使用電池単4乾電池×1本 連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】10W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)210(High)/55(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)4(High)/15(Low)/20(点滅) 保護等級IPX3 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

SLN-2 21LED 作業用LEDライト SK11 動画あり
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。 電源単4電池×3個 連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度11000mcd 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。フォーカス機能付きです。上下角度切替機能付きです。均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)125(High)/60(Low) 使用電池単4乾電池×3本 連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅) 保護等級IPX4 仕様【白熱電球相当】15W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)105(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)100 照射角60度 明るさ白熱電球15W相当 最大点灯時間110時間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)73(電池含まず) 電源電源:単四電池×3本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5 使用電池単4形乾電池×3本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)125 照射角60度(ワイド)30度(フォーカス) 明るさ白熱電球15W相当 最大点灯時間17.5時間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。 電球の種類LED 材質樹脂 質量(g)43(電池含まず) 電源電源:単三電池×1本 連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36 使用電池単3形乾電池×1本 光源色昼光色 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)65 照射角90度 明るさ白熱電球10W相当 最大点灯時間36時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/4インチネジ穴に取り付けれるクリップです。簡単に固定できるクリップです。
用途LEDリーフライト用。 ねじ径1/4インチ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

充電式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大500lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low) 連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】30W 材質樹脂 電源リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)約4 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
6,598 税込7,258
当日出荷