ヘッドライト :「LEDワークライト」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLN-2 21LED 作業用LEDライト SK11 動画あり
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。 電源単4電池×3個 連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150 輝度11000mcd 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 付属品充電コード 材質樹脂 質量(g)約190 保護等級防雨型(IP42) 縦×横×高さH(mm)290×160×25 色温度昼光色 充電時間約4時間 使用電池リチウムイオン蓄電池 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード) 点灯時間3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード) 電球の種類LED 器具相当【白熱電球】30W
1個
2,898 税込3,188
当日出荷