1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ED-C8L 充電式サイクルライト 懐中電灯 取り外し可能 時速20km 自転車用ホルダー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・自転車のハンドルに取り付けられるサイクリングライトです。・ライトは、手軽に取外しが可能で懐中電灯・ハンドライトとしても使用可能。・充電式だから繰り返し使用が可能なエコ仕様。・Type-C充電だから、スマホ同様にUSBアダプタやPC、モバイルバッテリーからの充電も可能です。・滑り止め用シリコンゴムを使用し、振動による揺れ・緩みを軽減します。・高照度ながら、発光部の半分を防眩加工にすることで対向車などへの眩しさを抑制します。・IP66の生活防水レベルです。・使用シーン・環境に合わせて選べる発光モード6種類!
用途・サイクリングライト、懐中電灯、ハンドライト、作業用、探索用、昆虫採集、レジャー、釣り、アウトドア、メンテナンス、見回りなどに セット内容ライト本体、固定用ホルダー、GoPro対応ホルダー、充電ケーブル(Type-C) 、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金・ABS・PC 全光束(Lm)HIGH(800)・MIDDLE(630)・LOW(480)・ECO(200)・高速FALSH(200)・低速FLASH(480) 入力電圧(V)AC90-110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×29×28 色温度昼光色(6000K±10%) 使用電池18650型リチウムイオン電池 3.7V 2500mAH(内蔵型) 点灯方式HIGH・MIDDLE・LOW・ECO・高速FALSH・低速FLASH 充電時間(時間)3~4 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 点灯時間(時間)HIGH(1.5)-MIDDLE(2)-LOW(2.45)-ECO(6.5)-高速FLASH(13)-低速FLASH(5.5) 照射角度(°)30
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷