USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金
寸法(mm)26×127
質量(g)125
電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能IP43
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120
関連資料(0.25MB)
照射距離(m)200(最大)
照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)
電球の種類LED
1個(1個)
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
ヘッドライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。