ヘッドライト :「電池リチウム」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムポリマー電池 。電池容量3.7V・2000mAh・7.4Wh 。EA758FH-10用バッテリー。
質量(g)44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×43×13
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金 寸法(mm)26×127 質量(g)125 電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP43 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120 照射距離(m)200(最大) 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED
1個(1個)
7,980 税込8,778
翌日出荷

使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) 照射距離(m)232m(強) 仕様ヘッド角度調整可能(90°) サイズ30.5×102.4×79.2mm 質量(g)230(電池含) 光源LED球 電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン 防水性IPX4
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます
寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H) 質量(g)169(電池含) ベルト幅(mm)25 光源LED球 電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱) 使用電池リチウムイオン電池 アズワン品番64-2259-76 明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)205
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷