29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:シリコンすべり止付布バンド、ヘルメットクリップ4個1セット。メモリ機能は釣りなどの明る過ぎる光を嫌う画面や自分のお気に入りの明るさで固定して使用したいお客様にお勧めの機能です。単3電池仕様で電池コストが気になるお客様は専用充電池購入で充電式のタイプにもなるハイブリッド式ヘッドライトです。フォーカスがベゼルタイプですのでヘルメット上部でもフォーカスがしやすい。電池交換時に電池蓋の破損を軽減できるクリップ式。手袋をしていても廻しやすい大口径ベゼル。ヘッド部分を廻すと集光⇔散光切り替わります。手袋をしていても押しやすいスイッチ。ヘッドバンド滑り止め加工(シリコン塗布滑り止め加工)。配線はヘルメットクリップの内側に内蔵できるので引っかかりにくい。約80°角度調整機能(5段階)。電池蓋の破損軽減するクリップ開閉式(ヘルメットを装着した状態でも操作性が良い)。充電口はUSBTypeC。ムラのないサークルで照射、白飛びしません。
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ、布バンド、USB(Typeーc)ケーブル。ヘッド角度調整可能(88°)。メモリ機能付きスマートスイッチ。基盤融解やLEDに損傷が出ないため、BOOST機能は連続して使用がでません。電池を取り出さずに本体充電も充電池単体で携帯電話のようにできます。驚異的な明るさで、連続点灯時間も非常に長く他社に負けることのないハイエンドモデルです。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質ABS、PP、アルミ 寸法(mm)ヘッド部:68×60×50、電池BOX:105×40×44 質量(g)320(充電池含む) 保護等級IP66 照射モードブースト、強、中、弱 充電時間(時間)約5 耐衝撃性1m 電源タイプリチウムイオン電池(付属) 明るさ(Lm)ブースト:1600、パワー:1300、強:900、弱:380 照射距離(m)ブースト:197、パワー:164、強:138、弱:92 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)ブースト:13、パワー:10、強:15、弱:20
1個(1個)
16,300 税込17,930
翌日出荷

多機能USB充電式2,000ルーメンヘッドランプ。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)調節可能なゴム製ヘッドバンド付。ヘッド角度調整可能(下向きに90°、上向きに60°まで)。
1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

EA758RX-15、EA758RX-15A用 替バッテリー。
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
質量(g)233(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5 光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯 電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600 使用電池単3×3本(別売) 明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1 防水性IPX6 照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13 照射方式散光
1個(1個)
6,000 税込6,600
翌日出荷

付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース 質量(g)220(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED球1灯 使用電池単3型×3本(付属) 使用環境温度(℃)-10~55 電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間 明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255 関連資料取扱説明書(0.41MB) 防水性IPX6 照射距離(m)59(強モード) 照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
10,800 税込11,880
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム。ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。1つのボタンで複数のモード切替が可能です。耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
1台
4,450 税込4,895
翌日出荷

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属) 質量(g)233g(電池含) ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5 光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ) 電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間 使用環境温度(℃)-10~55 明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン 防水性PX6 照射距離(m)約43(100%の明るさ) 照射方式散光
1セット(1セット)
12,100 税込13,310
翌日出荷

後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます
寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H) 質量(g)169(電池含) ベルト幅(mm)25 光源LED球 電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱) 使用電池リチウムイオン電池 アズワン品番64-2259-76 明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)205
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) 照射距離(m)232m(強) 仕様ヘッド角度調整可能(90°) サイズ30.5×102.4×79.2mm 質量(g)230(電池含) 光源LED球 電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間 明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン 防水性IPX4
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂 アズワン品番65-2178-21
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

使用電池単4電池×3本(付属) 照射距離(m)40(強) 仕様明るさ3段階切替式 幅(mm)59 高さ(mm)45 ベルト幅(mm)25 奥行(mm)36 光源白色LED球3個 電池寿命8時間(強)、 50時間(弱)、 13時間(集光)、 30時間(散光) 明るさ150ルーメン(強)、 30ルーメン(弱)、 145ルーメン(集光)、 70ルーメン(散光) 防水保護等級IPX4
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

付属品:ヘルメットクリップ(mLHB03)/シリコン付ヘッドバンド。集散光機能。スマートスイッチ。フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射。照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射。
1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

1セット
8,770 税込9,647
翌日出荷

仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED 寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H) 白・赤 質量(g)53(本体のみ) ベルト幅(mm)25 光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。 電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18 使用電池単4電池×3本(付属) アズワン品番64-2259-58 明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8 明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色 防水性IPX4 照射距離(m)80(強)、17(弱)
1個
8,210 税込9,031
翌日出荷

1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-24 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます
寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H) 白・赤・緑 質量(g)53(本体のみ) ベルト幅(mm)25 光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯 電池寿命(時間)2(強)、50(弱) 使用電池単4×3本(付属) アズワン品番64-2259-56 明るさ(Lm)400(強)、20(弱) 防水性IPX4 照射距離(m)80(強)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-21 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) イエロー 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-22 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)90(電池含む) タイプ散光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球3灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命20時間(強・点滅)、40時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)33(強・点滅)、17(弱) 照射距離(m)35 最大点灯時間20時間(強・点滅)、40時間(弱)
1個
7,340 税込8,074
当日出荷

バッテリーインジケーター付で電池残量が少なくなると赤く光ります。
電球の種類LED 仕様ヘッド角度調整可能 付属品布製、ゴム製ヘッドバンド付 エスコ品番EA758WB-25 寸法(mm)57(W)×41(D)×45(H) ブラック 質量(g)100(電池含む) タイプ集光 ベルト幅(mm)25 規格ETL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません) 保護等級IPX4 光源白色LED球1灯 使用電池単4×3本(付属) 照射モード点灯/点滅 電池寿命6時間(強・点滅)、15時間(弱) 電源タイプ電池式 防水仕様IPX4 明るさ(Lm)72(強・点滅)、34(弱) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.43MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)57 最大点灯時間6時間(強・点滅)、15時間(弱)
1個
9,280 税込10,208
翌日出荷

USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金 寸法(mm)26×127 質量(g)125 電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24 使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵) 防塵防水性能IP43 充電時間(時間)約6 明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120 関連資料(0.25MB) 照射距離(m)200(最大) 照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド) 電球の種類LED
1個(1個)
7,980 税込8,778
翌日出荷

付属品:ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター。ヘッド部340°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチを4秒長押しすると点滅モードになります。汎用性の高いクランプハンドル。耐衝撃性に優れたナイロン製ボディ。バッテリー残量表示機能付き。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ。2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ナイロン樹脂 レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)116.8×238.5×162.6(H) 質量(kg)1.2 イエロー 使用電池リチウムイオン電池 照射モード強、弱、点滅 充電時間(時間)5 耐衝撃性2m 明るさ(Lm)強:1700/弱:380 防水性IP67(水深1m:30分) 照射距離(m)強:520/弱:245 照射方式ノーマルビーム(固定) 電球の種類白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) 連続点灯時間(時間)強:6.5 弱:18 点滅:25
1個(1個)
57,900 税込63,690
翌日出荷

1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷

本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
アズワン品番64-7915-29
1個
7,450 税込8,195
翌日出荷